17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノボル電機第五種汽笛
日本小型船舶検査機構認定品。全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。配線はバッテリーと電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。長期間使用に耐える材質を採用しています。ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
全長(mm)220 質量(kg)1 周波数(Hz)650±50 電源コード(m)5 音圧(dB/m)A特性において 110以上/1 口径(mm)154×140 防水性屋外仕様
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製 全長(mm)375 質量(kg)約3.6 口径(Φmm)360×225 インピーダンス0.5k・0.67k・1k・2kΩ 定格入力(W)20
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製 全長(mm)375 質量(kg)約4.0 口径(Φmm)360×225 インピーダンス0.33k・0.4k・0.5k・1kΩ 定格入力(W)30
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)約630(乾電池除く) 全長(mm)約253 種類ハンドタイプ 定格出力(W)6 保護等級IP66(JIS C 0920に準拠) 使用電池単三電池×6本 口径(mm)約150×135 ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製 全長(mm)231 質量(kg)約1.15 口径(Φmm)225×140 インピーダンス1k・2k・3.3k・5kΩ 定格入力(W)10
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製 全長(mm)197 質量(kg)約1.05 口径(Φmm)154×140 インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ 定格入力(W)5
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製 全長(mm)307 質量(kg)約3.2 口径(Φmm)280×180 インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ 定格入力(W)15
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類ハンドタイプ 全長(mm)300 質量(g)約780g(電池別) 口径(Φmm)200 定格出力(W)15 使用電池単三×10本 (別売) ストラップ長(mm)約400 防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠) 防水性防噴流
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。天井付け壁付けどちらも可能な、パネルタイプのホーンスピーカです。狭いキャビン内での無線機のモニタースピーカとして最適です。耐候性に優れたASA樹脂を本体に採用。ネジ類はステンレス鋼製を採用しました。SUSタッピングビス付き
付属品取付金具ステンレス製 材質ホーン部 ASA樹脂製 全長(mm)38 質量(kg)0.5 口径(mm)130 定格入力(W)5 インピーダンス(Ω)8 防水性屋内仕様
1台
6,598 税込7,258
6日以内出荷

全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。 オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線はバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。 長期間使用に耐える材質を採用しています。 ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
全長(mm)220 質量(kg)約1.05 周波数(Hz)650±50 コード長さ(m)(スピーカー)5 音圧レベル(dB)(A特性において)110dB以上/1m 口径(mm)154×140 色調マンセルN-7近似色
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「逃げ~るぞ!ザ・マシンガン」はマシンガン音で鳥獣を驚かせるメガホンです。火薬を使うことなくスイッチひとつで簡単にマシンガン音が再生でき、さらに鳥獣が音に慣れが生じにくい様にマシンガン音がランダムに再生されます。 ランダムなマシンガン音を採用! 自然の中で目立つ配色!! 火薬不使用! メガホン機能と簡単に切替え!! 耐水・耐塵でIP66をクリア! 耐候性の強いASA樹脂を採用!
材質(外装)ASA樹脂 全長(mm)約253 高さ(mm)約228 質量(g)約630(乾電池を除く) 最大出力(W)10 口径(Φmm)約150×135 定格出力(W)6 機能モード切替スイッチ、音量調節つまみ、トークスイッチ 電池寿命(時間)音声時約9(JEITA) マシンガン音:ランダム再生継続で約8 使用乾電池LR6(単3形 アルカリ)×6本[充電式電池は使用できません] 到達距離(m)音声時約250(JEITA)、マシンガン音時約315(109dB以上) 防塵防水性能IP66 (JIS C 0920に準拠) バンド長(mm)約400(バンドは本体と着脱可能)
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。 耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。 1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い 2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。 3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2 4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
最大出力(W)6 付属品取扱説明書(保証書付) 材質(外装)ASA樹脂 全長(mm)約228 高さ(mm)約205 質量(g)約400(乾電池を除く) 口径(Φmm)約109 表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください 定格出力(W)4.5 使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本 防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する) 耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コードはキャブタイヤコード5m付です。
付属品取付金具ステンレス製 材質ホーン部 ASA樹脂製 全長(mm)155 質量(kg)1 口径(mm)154×140 定格入力(W)5 インピーダンス(Ω)8 防水性屋外仕様 入力回路数MIC 600Ω
1台
7,898 税込8,688
6日以内出荷

車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コード約60cm付き
付属品取付金具ステンレス製 材質ホーン部 ASA樹脂製 全長(mm)188 質量(kg)0.9 口径(mm)225×140 定格入力(W)10 インピーダンス(Ω)8 防水性屋外仕様
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。 トラスコ品番149-0948 全長(mm)188 材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製 質量(g)900 定格出力(W)10 口径(mm)225×140 色(本体)グレー
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
用途規模に合わせた業務放送に最適です。 材質/仕上ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
1台
9,598 税込10,558
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)