「vctf0.75×2芯」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。
配線もバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続するだけです。
電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。
押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。
外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。
発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用して下さい。
汽笛(白線と黒線)に電源が供給されるとスピーカ入力(赤線と黒線)が開放され汽笛が優先して鳴ります。
汽笛に電源が供給されないときはスピーカ入力により音が鳴ります。
仕様スピーカ入力:赤(H)、白(C)、入力30Wインピーダンス16Ω、吹鳴信号:海上衝突予防法に基づく音響信号によること
全長(mm)293
質量(kg)約2.8
周波数(Hz)(基本)650
定格電圧(V)26.4
定格電流(A)約1.2
電源コード(m)汽笛電源入力:白線(+)、黒線(-)、VCTF 0.75mm2×4芯5m
塩水噴霧JIS Z 2371に定める方法により、8時間の実噴霧と16時間休止を繰り返し72時間行い、破損・変形・発錆等異常なし
音圧レベル(dB)1/3オクターブレベル、120dB以上/1m
使用電圧範囲(V)DC23~30
口径(mm)280×180
色調ライトグレイッシュホワイト(マンセルN-9.5近似色)
防水性いずれの方向から距離3mで連続15分間内径25mm以上のノズルで水頭10mの水を注ぎ浸水なし
接点容量(発信用スイッチ)DC30V3A以上を使用
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛(長さ20m未満の船舶用)です。マイク放送・テープ放送など(別売のアンプ・マイクロホンとの組み合わせは自由自在、後付も可能です。第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用してください。汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。
全長(mm)293
質量(kg)2.8
周波数(Hz)650
電圧(V)DC23~30
スイッチ【発信用】接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと
電源コード(m)白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75mm2×4芯 5
入力(W)30
口径(mm)280×180
インピーダンス(Ω)16
防水性屋外仕様
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
関連キーワード