「架橋ポリエチレン管 13a」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量で取扱いがし易く、配管作業が用意に行えます。
被覆材が架橋ポリエチレン管の保護材としてだけでなく、緩衝材にもなります。
被覆材は、断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用として、優れた性能を発揮します。
被覆材は、認識できるようになっています。給水用はブルー、給湯用はオレンジで配管作業をスムーズにしました。
呼び径(A)13
材質ポリエチレン
厚さ(mm)被覆材/5
長さ(m)50
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)17.0×12.8
保護管(波付管)と一体型の給水・給湯用架橋ポリエチレンパイプです。
柔軟な保護管がオユポリをキズや汚れから守り、安心でスピーディな施工ができます。
呼び径(A)13
長さ(m)50
外径(Φmm)(保護管)18.5
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)13.0×9.8
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状パイプ
材質LLDPE/PE50
種類1種(軟質)
JIS規格JIS K 6762
現場での施工作業における、架橋ポリエチレンパイプの傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレンパイプです。
呼び径(A)13
長さ(m)50
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)13.0×9.8
関連キーワード