特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
251件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド砥石 RELIEFダイヤモンド砥石RELIEF
1,498税込1,648
1セット(10本)
当日出荷
用途金属・ステンレスガラス、貝殻、陶磁器など文字彫刻、模様彫りなどに Φ2.35mm軸ミニルーターフレキシブルシャフト用材質ダイヤモンド粒度#180使用工具電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト
ドリルストッパー RELIEFドリルストッパーRELIEF(3件のレビュー)
829税込912
1セット(2個)
当日出荷
穴の深さを一定に調節
サイズ(mm)Φ2~6・Φ6~12
木工用ホールソー RELIEF木工用ホールソーRELIEF(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワンタッチでホールソーの交換が可能です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板などの穴あけに
ステン用 コバルトハイスドリル 六角軸 RELIEFステン用 コバルトハイスドリル 六角軸RELIEF
3,298税込3,628
1セット(10本)
当日出荷
トラスコ品番859-2321セット内容1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35
六角軸快速ドリル チタンコーディング RELIEF六角軸快速ドリル チタンコーディングRELIEF
629税込692
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバーや電動ドライバーに取付けて、金属等の穴あけが可能です。消耗しにくいチタンコーティング仕様。
六角軸 カップブラシ 真鍮線 RELIEF六角軸 カップブラシ 真鍮線RELIEF(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15六角軸対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)真鍮線軸長(mm)30適合材各種金属
六角軸 カップブラシ 鋼線 RELIEF六角軸 カップブラシ 鋼線RELIEF(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.35六角軸対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)硬鋼線軸長(mm)30適合材各種金属
カップサンダー RELIEFカップサンダーRELIEF(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1枚
当日出荷
超硬ダイヤモンド粒子を電着。 カップサンダーの価格訴求品! ISO9002の認定を受けた工場にて製造しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロックレンガなどの研削に!外径(Φmm)100刃厚(mm)6ダイヤ層厚さ(mm)6穴径(Φmm)20種別ダイヤモンドカッター最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート・モルタル・ブロックレンガなど付属リング穴径(Φmm)15
六角軸ポリッシャー4点セットΦ125mm RELIEF六角軸ポリッシャー4点セットΦ125mmRELIEF
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
インパクトドライバーに取り付けて使用可能です。
用途自動車のワックスのあし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。トラスコ品番388-4862軸径(Φmm)6.35径(Φmm)125
電池式コードレス発泡スチロールカッター RELIEF電池式コードレス発泡スチロールカッターRELIEF
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スピード加熱で約7~10秒で使用可能!ボタンを押している時だけ加熱する安全設計。切抜き作業時の切りくずが出ません。LEDライト付き。
付属品ヒーターユニット(ショート)、ヒーターユニット(ロング)、スイッチ固定アタッチメント電源アルカリ単三電池×4本(別売)最高温度(℃)ショート:250、ロング:270使用時間(分)連続約10
RDD-21 ドリル&ドライバー RELIEFRDD-21 ドリル&ドライバーRELIEF
6,898税込7,588
1個
当日出荷
16段階のトルク調整が可能な為、締めすぎによるネジ頭の破損や、木材穴あけ時の破損を防ぎます。
用途木材・金属・プラスチックのネジ締め・穴あけに1台2役で作業できます。電源(V)100コード長さ(m)1.9チャック能力(mm)1.0~10.0最大締付トルク(N・m)15定格使用時間(分)30
フレキシブルシャフト RELIEFフレキシブルシャフトRELIEF(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軸付フェルトバフ RELIEF軸付フェルトバフRELIEF
879税込967
1セット(2本)ほか
当日出荷
環境にやさしいクロームを使わない酸化アルミナ研磨材をバフに浸透させています 小細工用精密研磨に最適です
用途ステンレス・アルミなどの金属の研磨に!軸径(Φmm)Φ2.35
金属製ブッシュ RELIEF金属製ブッシュRELIEF
399税込439
1セット(2枚)
3日以内出荷
ダイヤモンドコーナーカッター RELIEFダイヤモンドコーナーカッターRELIEF(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
用途鉄筋入りコンクリート・ブロック・レンガ・コンクリート製品、御影石などの通常の切断、及びコーナーの加工に外径(mm)Φ125穴径(mm)M16ダイヤ層厚さ(mm)2.1切断能力(黒色花崗岩厚み15mm)約142Mダイヤ幅(mm)8
ダイヤモンドカッター RELIEFダイヤモンドカッターRELIEF
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途モルタル・ブロック・コンクリート・セメント・レンガ・U字溝・ALC・カワラ・スレートなどの切断、溝入れ作業に!外径(mm)Φ105穴径(mm)Φ20/Φ15
ダイヤビット組 RELIEFダイヤビット組RELIEF
499税込549
1セット(4本)
翌々日出荷
軸径(Φmm)2.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
偏光セーフティグラス RELIEF偏光セーフティグラスRELIEF
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様傷つき防止加工、紫外線99.9%カットレンズ色スモーク(偏光)材質レンズ:TACフレームポリカーボネイトトラスコ品番859-2272フレーム色
六角軸 テーパーシートドリル  鉄工用 HSS RELIEF六角軸 テーパーシートドリル 鉄工用 HSSRELIEF
2,498税込2,748
1本
当日出荷
セット内容1本組材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
サンディングペーパー RELIEFサンディングペーパーRELIEF(5件のレビュー)
299税込329
1セット(6枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
用途金属、合板、木材などの表面仕上げ、ペンキ、ニス、サビなどの剥離に。サイズ(mm)228×93タイプ乾式用種別クランプ式寸法(mm)228×93砥材G基材クラフト紙砥粒G適合材金属、合板、木材など
ナイロンディスク(ベベルタイプ) RELIEFナイロンディスク(ベベルタイプ)RELIEF(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
金属表面の被膜や汚れのみを削り、対象物を削りすぎません。従来の砥石に比べて柔軟性があり対象物によくなじみます。目詰まりや焼つきが起こりません。工具を使わずにディスクグラインダーに装着できます。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10ねじ径(mm)10厚さ(mm)14材質ナイロン不織布ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500
フェルトディスク RELIEFフェルトディスクRELIEF(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
汚れ取り・拭き取り・研磨剤をつけて磨くことで金属の鏡面研磨ができます。 工具を使わずにディスクグラインダーに装着できます。
用途ディスクグラインダー用外径(mm)100ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)14材質羊毛フェルト最高回転数(min-1[r.p.m])12500
布バフパット PRS-001ランダムサンダー用 RELIEF布バフパット PRS-001ランダムサンダー用RELIEF
399税込439
1個
3日以内出荷
ランダムサンダー(PRS-001)専用の交換用布バフパットです。特に金属の仕上げ研磨に。
用途特に金属の仕上げ研磨に。材質適合径(Φmm)125
六角軸ドリル コバルトハイス鋼 RELIEF六角軸ドリル コバルトハイス鋼RELIEF
709税込780
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、難削材の穴あけに最適です。クロスシンニング加工で喰いつき抜群です。充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途ステンレス、鉄、銅、アルミなどの穴あけに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
ランダムサンダー RELIEFランダムサンダーRELIEF
8,598税込9,458
1台
翌々日出荷
電動両面刃物グラインダー RELIEF電動両面刃物グラインダーRELIEF
21,980税込24,178
1台
欠品中
いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。 タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
電源AC100V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))寸法(mm)150×160×140質量(kg)2(コード含む)モーター単相交流(カーボンブラシ不要)連続使用時間15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)コード2芯 2m使用砥石電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)定格消費電力電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))定格消費電流(A)電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
軸付切断砥石 RELIEF軸付切断砥石RELIEF
1,398税込1,538
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤビットセットと精密ミニヤスリ RELIEFダイヤビットセットと精密ミニヤスリRELIEF
769税込846
1セット(5本)
3日以内出荷
用途彫金・模型・プラモデル。ガラス彫刻・ネーム入れなどに使用できます。
ラバーパット RELIEFラバーパットRELIEF
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクグラインダー用ペーパー(Φ100mm用です)仕様ロックナット付きサイズ(mm)Φ75
六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE) RELIEF六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE)RELIEF
609税込670
1個
3日以内出荷
用途一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材金属
六角軸 面取りカッター RELIEF六角軸 面取りカッターRELIEF
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途鉄工用軸径(Φmm)6.35(六角軸)材質コバルトハイス鋼(HSS-E)切刃形状その他
六角軸 下穴ドリルと両頭ビットセット RELIEF六角軸 下穴ドリルと両頭ビットセットRELIEF(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷
用途ステンレス・難削材・一般鋼材・軽金属など材質強ネジレ コバルトハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
マイクロドリル刃 RELIEFマイクロドリル刃RELIEF(2件のレビュー)
769税込846
1セット(3本)
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.35全長(mm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
セーフティグラス RELIEFセーフティグラスRELIEF(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
傷つき防止加工・くもり止め加工・紫外線カット99.9%です。
仕様収納ポーチ付きです。
ペイントミキサー RELIEFペイントミキサーRELIEF
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
電動工具に取付けて回転させることで、塗料など液体の撹拌作業ができます。
用途液体の撹拌に。トラスコ品番779-6081
仕上げ用研磨材と布バフ・フェルトバフセット RELIEF仕上げ用研磨材と布バフ・フェルトバフセットRELIEF
1,298税込1,428
1セット(4本)
当日出荷
軸径(Φmm)2.35
六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用) RELIEF六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用)RELIEF(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状イバラ目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
スポンジボンネットΦ125mm(マジック式) RELIEFスポンジボンネットΦ125mm(マジック式)RELIEF
539税込593
1個
3日以内出荷
自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。
用途自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。材質スポンジ径(Φmm)125
マジックラバーパットΦ125mm RELIEFマジックラバーパットΦ125mmRELIEF
729税込802
1個
3日以内出荷
ワンタッチ式で着脱が簡単にでき、繰り返し使用できます。 別売のパーツをつけてご使用ください
付属品六角軸アーバー軸径(Φmm)6.35径(Φmm)125