251件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸 スパイラルステップドリル RELIEF六角軸 スパイラルステップドリルRELIEF
5,498税込6,048
1個
当日出荷
1本で7サイズの穴あけができます。
用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけにトラスコ品番859-2464材質ハイス鋼全長(mm)85段数7シャンク径(Φmm)6.35刃先処理シンニング加工段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6-8-10-12-14-16-18
六角軸 ステップドリル RELIEF六角軸 ステップドリルRELIEF
3,298税込3,628
1個
当日出荷
バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに材質ハイス鋼段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
安全ゴーグル ワイドビュー RELIEF安全ゴーグル ワイドビューRELIEF
539税込593
1個
翌々日出荷
仕様視野の広い一眼タイプです。トラスコ品番859-2249レンズ色クリア
トリマービットアリ錐 RELIEFトリマービットアリ錐RELIEF(2件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途1本でオス・メス両方の仕口加工ができます。軸径(Φmm)6形状アリ錐
トリマービットヒンジ穴 RELIEFトリマービットヒンジ穴RELIEF
859税込945
1本
翌々日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)46刃長(mm)14形状ヒンジ穴刃幅(mm)12
ペイントミキサー ロングサイズ RELIEFペイントミキサー ロングサイズRELIEF
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
電動工具に取付けて回転させることで、塗料など液体の撹拌作業ができます。
用途液体の撹拌に。トラスコ品番779-6099
六角軸快速ドリルセット チタンコーディング RELIEF六角軸快速ドリルセット チタンコーディングRELIEF
2,598税込2,858
1セット(13本)
3日以内出荷
ドリル径(Φmm)2.0~5.0
木工用サークルカッター用 替刃(SKS2) RELIEF木工用サークルカッター用 替刃(SKS2)RELIEF
1,598税込1,758
1組(2本)
当日出荷
適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど材質SKS
サンディング布ペーパー RELIEFサンディング布ペーパーRELIEF
549税込604
1セット(6枚)ほか
翌々日出荷
電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
用途金属、合板、木材などの研磨、研削や、ペンキ、ニス、サビなどの剥離に。サイズ(mm)228×93砥材Aタイプ乾式用基材綿布適合材金属、木工
六角軸 丁番ドリル RELIEF六角軸 丁番ドリルRELIEF
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。
用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35適合機種電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバーセット内容ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)
スピードコントローラー用ヒューズ RELIEFスピードコントローラー用ヒューズRELIEF
149税込164
1個
3日以内出荷
毛バフパット PRS-001ランダムサンダー用 RELIEF毛バフパット PRS-001ランダムサンダー用RELIEF
399税込439
1個
3日以内出荷
ランダムサンダー(PRS-001)専用の交換用毛バフパットです。車、床、家具等の艶出しに。
用途車、床、家具等の艶出しに。材質適合径(Φmm)125
サンディングペーパー5枚入り #120 PRS-001ランダムサンダー用 RELIEFサンディングペーパー5枚入り #120 PRS-001ランダムサンダー用RELIEF
399税込439
1個
3日以内出荷
ランダムサンダー(PRS-001)専用の交換用サンディングペーパーです。塗装前の下処理や、仕上げ材の研磨に。
用途塗装前の下処理や、仕上げ材の研磨に。粒度120入数(枚)5適合径(Φmm)125
サンディングペーパー5枚入り #60  PRS-001ランダムサンダー用 RELIEFサンディングペーパー5枚入り #60 PRS-001ランダムサンダー用RELIEF
399税込439
1個
3日以内出荷
ランダムサンダー(PRS-001)専用の交換用サンディングペーパーです。塗装はがしや、荒材の研磨に。
用途塗装はがしや、荒材の研磨に。粒度60入数(枚)5適合径(Φmm)125
タオル生地ボンネットΦ125mm(紐付き) RELIEFタオル生地ボンネットΦ125mm(紐付き)RELIEF
589税込648
1個
3日以内出荷
自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。
用途自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。付属品5mm厚スポンジ材質タオル地径(Φmm)125
コール天ボンネットΦ125mm(紐付き) RELIEFコール天ボンネットΦ125mm(紐付き)RELIEF
799税込879
1個
3日以内出荷
自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。
用途自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。付属品5mm厚スポンジ材質コールテン径(Φmm)125
羊毛ボンネットΦ125mm(紐付き) RELIEF羊毛ボンネットΦ125mm(紐付き)RELIEF
799税込879
1個
3日以内出荷
自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。
用途自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。付属品5mm厚スポンジ材質羊毛径(Φmm)125
インナーフランジ/ディスク向け RELIEFインナーフランジ/ディスク向けRELIEF
699税込769
1パック
当日出荷
ディスクグラインダー用パーツです。
用途日立、リョービのディスクグラインダーに適合(電動工具メーカー)日立/リョービトラスコ品番388-3298
ダイヤモンド砥石3mm軸 RELIEFダイヤモンド砥石3mm軸RELIEF
499税込549
1個
当日出荷
バリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。
用途金属・非鉄金属・ステン・超硬刃・貴金属・ガラス・石材・陶磁器などのバリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。トラスコ品番852-6254材質電着ダイヤモンド/チタンコーティング軸径(Φmm)円錐型丸軸:3寸法(mm)Φ3×13t
送風機用フレキシブルダクト RELIEF送風機用フレキシブルダクトRELIEF
13,900税込15,290
1個
翌々日出荷
送風機 RELIEF送風機RELIEF
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
2スピードディスクグラインダー RELIEF2スピードディスクグラインダーRELIEF(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
3日以内出荷
トリマー RELIEFトリマーRELIEF
9,698税込10,668
1台
当日出荷
面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。 透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。 切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。
電源AC100V(50/60Hz)電流(A)3.6付属品ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1寸法(mm)215×90×90質量(kg)1.5(コード含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります絶縁種別二重絶縁コード2芯 1.8m定格消費電力350W定格使用時間15分ビット軸径(Φmm)Φ6
マジックペーパー RELIEFマジックペーパーRELIEF
499税込549
1セット(5枚)
3日以内出荷
仕上げバフとネルバフ RELIEF仕上げバフとネルバフRELIEF
879税込967
1セット(2枚)
3日以内出荷
用途金属、ガラス、セトモノ・石材・貝ガラ・樹脂などの研磨、ツヤ出し拭き取り作業に!軸径(Φmm)2.35バフサイズ(Φmm)25バフ厚さ(mm)3
サンディングディスクセット RELIEFサンディングディスクセットRELIEF
859税込945
1セット(10枚)
3日以内出荷
粒度#150/#220ディスク径(Φmm)20
軸付ゴムドラムとサンダーバンド RELIEF軸付ゴムドラムとサンダーバンドRELIEF
1,198税込1,318
1セット(10個)
3日以内出荷
スペアーマンドレル RELIEFスペアーマンドレルRELIEF
699税込769
1セット(2本)
3日以内出荷
小径精密丸鋸セット RELIEF小径精密丸鋸セットRELIEF
1,498税込1,648
1セット(3枚)
3日以内出荷
用途木材・バルサ材・アルミ・樹脂などの薄板材の精密切断作業に使用します。仕様小径丸鋸サイズ:Φ16・19・22mm付属品マンドレル付き材質ステンレス製
ディスク砥石(マンドレル付) RELIEFディスク砥石(マンドレル付)RELIEF
699税込769
1個
3日以内出荷
粒度#100砥石径(Φmm)22
精密軸付砥石 RELIEF精密軸付砥石RELIEF
879税込967
1セット(5本)
3日以内出荷
用途陶磁器の高台削り、大理石加工や名前の彫刻、模様入れなど精密研削に。粒度#120材質GC材 石材用
研磨ブラシセット RELIEF研磨ブラシセットRELIEF
1,998税込2,198
1セット(10本)
3日以内出荷
用途タイル、ガラス、石片、貝ガラ、陶磁器、銅板、アルミ、その他の切断
木工用両側刃チップソー RELIEF木工用両側刃チップソーRELIEF
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた高級両側刃60P採用! 2回研磨を施しており切断面がきれいな仕上り! ヒズミが出にくい強靭なハードボディーを採用!
用途両側研磨、木材・合板用(造作向)内径(mm)Φ20/Φ15(マキタ、リョービ)刃厚(mm)1.6付属品ワッシャー Φ19mm(日立)刃数60
ジスク用カップブラシ RELIEFジスク用カップブラシRELIEF
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
用途金属のサビ、塗装、バリ落とし、下地研磨、木材の研磨、研削用ねじ径(mm)M10/P1.5呼び径(mm)Φ75
カップブラシヒネリ ローズタイプ RELIEFカップブラシヒネリ ローズタイプRELIEF
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
花びらのように開いているので、広い面の研磨に最適! ブラシの腰が強く、重研磨が可能です。
線径(mm)0.5タイプヒネリローズタイプサイズ(mm)Φ75×M10
ブレにくいベベルブラシ RELIEFブレにくいベベルブラシRELIEF
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
サイズ(mm)Φ85×M10
六角軸 万能アーバーセット RELIEF六角軸 万能アーバーセットRELIEF(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
刃物研ぎやバリ取り作業用 センター穴プッシュ挿入品
サイズ(mm)75×12.7穴
マジックサンダー RELIEFマジックサンダーRELIEF
1,098税込1,208
1セット(2枚)
3日以内出荷
取換えが簡単にでき、作業効率を高めます
用途ペンキ・サビ落としに仕様裏面起毛布付き径(mm)125
マジックボンネット 純毛 RELIEFマジックボンネット 純毛RELIEF
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
取換えが簡単にでき、作業効率を高めます
用途自動車・家具・床などのツヤ出しに!材質純毛仕様裏面起毛布付き外径(Φmm)125径(mm)125
マジックペーパー RELIEFマジックペーパーRELIEF
1,398税込1,538
1セット(6枚)
3日以内出荷
用途木工製品の木地研磨・塗装研磨などに! 金属製品の塗装サビ落としに!仕様裏面起毛布付きセット内容#80・#120・#240各2枚 6枚組径(mm)125