網目状の特殊研磨材で目詰まりしません。裏表両面が使えて経済的です。電動サンダーに取付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
用途木材、金属、樹脂などの研磨、サビ、ペンキ、汚れ落としなどに。
基材ポリエステルクロス
種別クランプ式
寸法(mm)228×93
砥材A材
タイプ乾式/湿式兼用
砥粒A材
適合材木材、金属、樹脂
汚れ取り・拭き取りに!。研磨剤をつけて磨くことで、金属の鏡面研磨加工も可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。お得な2枚入!
用途金属、木材、樹脂、石材などの汚れ落としやツヤ出しに。
基材純毛
タイプ乾式用
サイズ(mm)240×93
種別クランプ式
寸法(mm)240×93
適合材金属、木材、樹脂、石材など
1セット(2枚)
¥799
税込¥879
欠品中
目詰まり防止加工をしているので、安定した研磨作業が可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
用途金属、合板、木材などの研磨、研削や、ペンキ、ニス、サビなどの剥離に。
砥材A
基材クラフト紙
タイプ乾式用
サイズ(mm)228×93
種別クランプ式
寸法(mm)228×93
砥粒A材
適合材金属、合板、木材など
電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
用途金属、合板、木材などの表面仕上げ、ペンキ、ニス、サビなどの剥離に。
サイズ(mm)228×93
タイプ乾式用
種別クランプ式
寸法(mm)228×93
砥材G
基材クラフト紙
砥粒G
適合材金属、合板、木材など
水を使用して研磨できるので、軽い力で滑らかな研磨が可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。お得な3枚入!
用途金属、木材、樹脂、石材などの仕上げ研磨に。
砥材CC
基材クラフト紙(ラテックス処理)
タイプ乾式/湿式兼用
サイズ(mm)228×93
種別クランプ式
寸法(mm)228×93
砥粒CC
適合材金属、木材、樹脂、石材など
関連キーワード