面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。
透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。
切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。
電源AC100V(50/60Hz)
電流(A)3.6
付属品ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1
寸法(mm)215×90×90
質量(kg)1.5(コード含む)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります
絶縁種別二重絶縁
コード2芯 1.8m
定格消費電力350W
定格使用時間15分
ビット軸径(Φmm)Φ6
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
関連キーワード