カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • RELIEF
  • モノタロウ(9)
  • EARTH MAN(7)
  • (89)
  • オルファ(6)
  • TOOL TOOL(4)
  • アサヒペン(24)
  • BIGMAN(ビッグマン)(26)
  • ティ・エス・ケイ(3)
  • SK11(63)
  • BONDHUS(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(306)
  • トレード(52)
  • SHOW UP(52)
  • ペベオ(43)
  • ニッペホームプロダクツ(39)
  • KEIBA(32)
  • RS PRO(29)
  • エーワン[ラベル](26)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ホビー」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビールーターセット RELIEFホビールーターセットRELIEF(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット
予約販売
様々な用途に使える先端85ピース付。収納、持ち運びに便利なハードケース入り。無段階調整機能付で、用途に合った使い方できます。オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が載った「とらのまき」付き。
用途ガラス、ボトル、陶磁器、貝がら、石材、樹脂、貴金属、装飾品、金属、ステンレス、非鉄金属、木材などに。材質ABS+TPR全長(mm)157定格消費電力(W)5.6適合軸径(Φmm)2.35定格使用時間10分入数先端パーツ:85
マルチホビーグラインダー RELIEFマルチホビーグラインダーRELIEF(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
予約販売
研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。電源(V)AC100消費電力(W)130定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)回転数(min-1[r.p.m])5000~10000付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
ホビーカンナ RELIEFホビーカンナRELIEF
649税込714
1個
翌々日出荷
仕様押し/引き兼用替刃式、ブリスターパック入りトラスコ品番852-9494材質かんな台:スチール、かんな刃:
マルチホビーグラインダー用コレットチャック RELIEFマルチホビーグラインダー用コレットチャックRELIEF
499税込549
1セット(2個)
翌々日出荷
用途MHG-001専用コレットチャック