62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1パック(2本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに 軸径(Φmm)6.35(六角軸) シャンク形状六角軸
1本ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.2 軸径6.35 材質硬鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材各種金属
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.13 軸径6.35 材質ステンレス線(SUS304) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材ステンレス、アルミなど
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。 砥粒電着ダイヤモンド 許容回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.13 材質真鍮線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材真鍮・銅、木材など
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です 材質カーボン鋼 シャンク径(mm)6.35 全長(mm)92 仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398) タイプ正回転使用専用 刃部硬度HRC45±2 適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。 六角軸対辺(mm)6.35 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)真鍮線 適合材金属
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質母材:HSS鋼 仕様10本組 六角軸ショートドリル組 鉄工用 トラスコ品番859-2416 セット内容2.0-2.3-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。 ブラシ長(mm)60 軸径6.35 材質ナイロン線(ナイロン66) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材金属・非鉄金属、樹脂など
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 粒度#60 使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト 使用砥石WA材 適合材金属 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
1個ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに 材質ハイス鋼 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 刃先処理シンニング加工 穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリル、充電式ドリルで使用できます。
用途カップブラシ、ベベルブラシ、サンダーなどの取り付けに トラスコ品番388-4893 穴径(Φmm)16 ねじ径M10
1パック
839 税込923
当日出荷

用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 ヤスリ部形状カッター目 適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。
用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属 仕様ノンコーティング
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。 六角軸対辺(mm)6.35 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)硬鋼線 適合材金属
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆スパイラル刃で切りくずが反対側に落ち、切り口のケバ立ちも抑える事ができます。
用途被削材:石膏ボード、ケミカル板 刃径(mm)6 材質ハイス鋼 シャンク径(mm)6.35 全長(mm)95 有効長(mm)45 トラスコ品番798-2321 適合機種充電式ドライバー、充電式インパクトドライバー、電動ドリル
1本
999 税込1,099
当日出荷

用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング 切刃形状その他
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で10サイズの穴あけができます。
用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけに トラスコ品番859-2466 材質ハイス鋼 全長(mm)80 段数10 シャンク径(Φmm)6.35(90インチ) 刃先処理シンニング加工 段幅(mm)4 穴あけ寸法(Φmm)4-6-8-10-12-14-16-18-20-22
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

トラスコ品番859-2321 セット内容1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)6.35
1セット(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷

1本で7サイズの穴あけができます。
用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけに トラスコ品番859-2464 材質ハイス鋼 全長(mm)85 段数7 シャンク径(Φmm)6.35 刃先処理シンニング加工 段幅(mm)5 穴あけ寸法(Φmm)6-8-10-12-14-16-18
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

砥粒入りナイロン線。安全で研磨面をキズつけません。
用途狭い場所、カドやすみ、煙道部内面、底部などの金属のサビ落とし、塗装はがし、汚れ落としなどに大変便利です。
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様先端角135度、刃先シンニング加工、ドリルと軸が一体型で強度UP 材質コバルトハイス鋼 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 スパイラルタイプで切り粉の排出がスムーズです。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途鉄工薄板用 トラスコ品番859-2465 材質ハイス鋼 全長(mm)85 タイプスパイラル 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 刃先処理シンニング加工 段幅(mm)4 穴あけ寸法(Φmm)5/7/9/11/13/15/17/19/21 穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

穴フチの面取りやバリ取りができます。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属など 軸径(Φmm)6.35 材質コバルトハイス鋼 仕様Φ8mm3枚刃 トラスコ品番859-2467 適合機種電動ドリル・インパクトドライバー タイプ鉄工用 切刃形状その他
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.15 六角軸対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)真鍮線 軸長(mm)30 適合材各種金属
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 ヤスリ部形状イバラ目 適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.35 六角軸対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)硬鋼線 軸長(mm)30 適合材各種金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷

特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。 トラスコ品番403-5313 セット内容2.0、2.3、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0mm 材質高速度鋼(HSS) 表面処理チタンコーティング シャンク径(mm)6.35
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様先端角135度、刃先シンニング加工 セット内容1本組 材質コバルトハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク形状六角軸
1本
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様先端角118度 材質ハイス鋼 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35
1本
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質HSS + TIN シャンク6.35 ねじれ角(°)六角軸
1本
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途万能切削用 加工物の形づくりや、適度な仕上げ研磨に。 電気ドリル、フレキシブルシャフト用 許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)