日曜大工・配管工事・ドアノブなどの穴あけ作業に大変便利です!
正回転専用7枚ワンタッチ替刃式
穴あけサイズ(Φmm)7枚刃 Φ25・32・38・44・51・57・63
仕様ドリル刃:S45C
ワンタッチでホールソーの交換が可能です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板などの穴あけに
耐久性に優れ、スムーズな切れ味のSKS2切刃を使用。
バランスのよい2枚刃で安全に、正確な穴あけができます。
適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど
適合板厚(mm)30
材質(刃)SKS2
主軸外径(Φmm)10(回り止め3角軸)
材質(ドリル)ハイス鋼
適合替刃26922
センタードリル径(Φmm)7
穴あけ能力(Φmm)30~150
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
従来品に比べ、軽量タイプとなっております。
用途日曜大工・配管工事・ドアノブなどの穴あけ作業に
仕様正回転専用、替刃式
トラスコ品番859-2451
材質本体:PS+亜鉛インサート、鋸刃:炭素鋼
穴あけ能力(mm)7枚刃/直径25・32・38・44・51・57・63
穴あけ可能板厚(mm)20
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
ベニヤ・コンパネ・木材などの穴あけに最適です。
正回転専用です。
穴径32mm 38mm 45mm 51mm 57mm 63mmの加工が刃を1枚セットするだけで可能です。
電気ドリル・ボール盤で簡易な穴あけ作業が可能です。
刃部に目づまりをしにくくするスリットが入っています。
用途被削材:ベニヤ・コンパネ・木材。
トラスコ品番403-5461
適合機種電気ドリル・ボール盤
材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11
軸径(Φmm)7
質量(g)280
穴あけ深さ(mm)40
穴あけサイズ(Φmm)32、38、45、51、57、63
1個
特価
¥1,341
税込¥1,475
当日出荷
関連キーワード