様々な用途に使える先端85ピース付。収納、持ち運びに便利なハードケース入り。無段階調整機能付で、用途に合った使い方できます。オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が載った「とらのまき」付き。
用途ガラス、ボトル、陶磁器、貝がら、石材、樹脂、貴金属、装飾品、金属、ステンレス、非鉄金属、木材などに。
材質ABS+TPR
全長(mm)157
定格消費電力(W)5.6
適合軸径(Φmm)2.35
定格使用時間10分
入数先端パーツ:85
1セット
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用
軸径(Φmm)6
全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38
刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20
セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)
面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R
刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16
ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
1セット(6本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用
軸径(Φmm)6
全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50
刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20
セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)
面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R
刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16
面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°
ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(12本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。
軸径(Φmm)6
形状ストレート
関連キーワード