カテゴリ

  • 研磨材(100)
  • 切削工具(75)
  • 電動工具(45)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 安全保護具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 作業工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
  • RELIEF
  • モノタロウ(19)
  • 工進(5,536)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,846)
  • ホンダ(2,673)
  • SMC(2,604)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1,907)
  • タカチ電機工業(699)
  • サンコー(三甲)(602)
  • RS PRO(571)
  • サカエ(541)
  • Panasonic(パナソニック)(483)
  • 三菱ふそう(376)
  • EFFEX(エフェックス)(351)
  • EFFORT(エホート)(343)
  • SHIMANO(シマノ)(334)
  • MAZDA(マツダ)(277)
  • 長谷川工業(272)
  • INAX(LIXIL)(202)
  • エスコ(159)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ef」の検索結果

249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF

    六角軸ショートドリル(チタンコーティング)

    RELIEF(98件のレビュー)
    559税込615
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
    用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • 六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線 RELIEF

    六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線

    RELIEF(14件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
    用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600軸径6.35線径(Φmm)0.2適合材各種金属ブラシ長(mm)60
  • 六角軸コンクリートドリル RELIEF

    六角軸コンクリートドリル

    RELIEF(23件のレビュー)
    569税込626
    1本ほか
    当日出荷
    用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに軸径(Φmm)6.35(六角軸)シャンク形状六角軸
  • 六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 RELIEF

    六角軸 ツイストブラシ ステンレス線

    RELIEF(6件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
    用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。材質ステンレス線(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600軸径6.35線径(Φmm)0.13適合材ステンレス、アルミなどブラシ長(mm)60
  • トリマービットストレート RELIEF

    トリマービットストレート

    RELIEF(25件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。軸径(Φmm)6形状ストレート
  • 六角軸 ツイストブラシ 真鍮線 RELIEF

    六角軸 ツイストブラシ 真鍮線

    RELIEF(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
    用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.13適合材真鍮・銅、木材などブラシ長(mm)60
  • 六角軸 ツイストブラシ ナイロン線 RELIEF

    六角軸 ツイストブラシ ナイロン線

    RELIEF(4件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
    用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。材質ナイロン線(ナイロン66)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600軸径6.35適合材金属・非鉄金属、樹脂などブラシ長(mm)60
  • 六角軸 ホイールブラシ(真鍮線) RELIEF

    六角軸 ホイールブラシ(真鍮線)

    RELIEF(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮線適合材金属六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸 ダイヤモンド砥石 RELIEF

    六角軸 ダイヤモンド砥石

    RELIEF(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
    用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。砥粒電着ダイヤモンド許容回転数(min-1[r.p.m])18000適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など六角軸対辺(mm)6.35
  • マジックバフ RELIEF

    マジックバフ

    RELIEF(29件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    専用パッドはもちろんランダムサンダーにも使用できます
    外径(Φmm)125
  • 細径ドリルセット RELIEF

    細径ドリルセット

    RELIEF(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(10本組)ほか
    当日出荷
    用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に
  • 薄型ダイヤモンドカッター RELIEF

    薄型ダイヤモンドカッター

    RELIEF(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
    用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。タイプ乾式穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)外径(Φmm)100適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品などダイヤ層厚さ(mm)1.4ダイヤ層幅(mm)6
  • 六角軸 軸付砥石 金属用(WA) RELIEF

    六角軸 軸付砥石 金属用(WA)

    RELIEF(1件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)粒度#60使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト使用砥石WA材適合材金属最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
  • 六角軸 座ぐりドリル RELIEF

    六角軸 座ぐりドリル

    RELIEF(6件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
    用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)92タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
  • トリマービットボーズ面 RELIEF

    トリマービットボーズ面

    RELIEF(13件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。軸径(Φmm)6形状ボーズ面
  • 六角軸ショートドリル組 RELIEF

    六角軸ショートドリル組

    RELIEF(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    仕様10本組 六角軸ショートドリル組 鉄工用トラスコ品番859-2416セット内容2.0-2.3-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm材質母材:HSS鋼
  • 軸付切断砥石 RELIEF

    軸付切断砥石

    RELIEF(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に。適合30752軸径(Φmm)2.35砥材WA材穴径(Φmm)1.80砥石径(Φmm)22切断対象鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなど
  • トリマービット12本組 RELIEF

    トリマービット12本組

    RELIEF(12件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(12本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • 六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用) RELIEF

    六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用)

    RELIEF(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状カッター目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
  • アジャストピンレンチ RELIEF

    アジャストピンレンチ

    RELIEF(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)10~30
  • スピードコントローラー RELIEF

    スピードコントローラー

    RELIEF(25件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
    用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15
  • 発泡スチロールカッター RELIEF

    発泡スチロールカッター

    RELIEF(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様直線カット・切り抜き・穴あけ用先端付属トラスコ品番859-2969
  • トリマービット目地払い RELIEF

    トリマービット目地払い

    RELIEF(2件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状目地払い全長(mm)52刃長(mm)13刃幅(mm)12.7ベアリング外径E(mm)12.7
  • ダイヤモンドドレッサー GD-160用 RELIEF

    ダイヤモンドドレッサー GD-160用

    RELIEF(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。
    用途ベンチグラインダー専門粒度#46
  • サンディングネット RELIEF

    サンディングネット

    RELIEF(3件のレビュー)
    639税込703
    1セット(3枚)
    当日出荷
    網目状の特殊研磨材で目詰まりしません。裏表両面が使えて経済的です。電動サンダーに取付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
    用途木材、金属、樹脂などの研磨、サビ、ペンキ、汚れ落としなどに。種別クランプ式寸法(mm)228×93砥材A材タイプ乾式/湿式兼用基材ポリエステルクロス砥粒A材適合材木材、金属、樹脂
  • トリマービット6本組 RELIEF

    トリマービット6本組

    RELIEF(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(6本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
  • 2本組 ダイヤモンドドリル RELIEF

    2本組 ダイヤモンドドリル

    RELIEF(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2本)
    当日出荷
    ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
    用途ガラス・セトモノの穴あけに軸径(Φmm)2.35粒度#180全長(mm)42無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセット RELIEF

    10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセット

    RELIEF(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
    用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂トラスコ品番798-2330適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーセット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm材質合金鋼(SUJ2)全長(mm)65溝長(mm)28シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸 ホイールブラシ(鋼線) RELIEF

    六角軸 ホイールブラシ(鋼線)

    RELIEF(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)硬鋼線適合材金属六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸 木工・樹脂ドリル刃 RELIEF

    六角軸 木工・樹脂ドリル刃

    RELIEF
    419税込461
    1本
    当日出荷
    全長(mm)70
  • MHG-075/MHG-130/MHG-001用ファイバーホイール RELIEF

    MHG-075/MHG-130/MHG-001用ファイバーホイール

    RELIEF(11件のレビュー)
    889税込978
    1枚
    当日出荷
    用途プラスチックなどの樹脂系の研磨向け適合MHG-075種別ファイバーホイール寸法(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)
  • ダストカバー(集塵カバー) RELIEF

    ダストカバー(集塵カバー)

    RELIEF(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。
    用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止仕様水洗い可能トラスコ品番859-2752材質本体:PP、センター部:PE適合ドリル径(mm)(直径)4~8
  • 電着ダイヤモンドカッター RELIEF

    電着ダイヤモンドカッター

    RELIEF(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
    用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に仕様乾式穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)97刃厚(mm)1.8適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などチップ幅(mm)5
  • ヒートガン RELIEF

    ヒートガン

    RELIEF(14件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個仕様絶縁構造/二重絶縁質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)275×80×190定格使用時間(分)20風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
  • 精密ミニドリルチャック RELIEF

    精密ミニドリルチャック

    RELIEF(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用トラスコ品番859-2757材質チャック:スチー、六角軸:S45C外径(mm)12.85
  • 三角軸 座ぐりドリル RELIEF

    三角軸 座ぐりドリル

    RELIEF(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
    用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)95タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
  • トリマービット角面取り RELIEF

    トリマービット角面取り

    RELIEF(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状角面取り全長(mm)50刃長(mm)13刃幅(mm)32面取角度45°ベアリング外径E(mm)9.5
  • マイクロドリル刃セット RELIEF

    マイクロドリル刃セット

    RELIEF(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
    用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
  • ダイヤモンドコーナーカッター RELIEF

    ダイヤモンドコーナーカッター

    RELIEF(23件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
    用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)外径(Φmm)105刃厚(mm)2適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などチップ幅(mm)7