用途金属用
一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に
金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
粒度#60
使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト
使用砥石WA材
適合材金属
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
用途ステンレス、一般金属、合金鋼、工具鋼の研削に
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
適合材ステンレス
無段変速の回転数調整機能付き。
すぐにつかえる豊富な19点の付属パーツ付き。
小型で軽量なのでペンを持つ感覚で作業が行えます。
付属品WA材金属用軸付砥石×5本、異形チタンダイヤモンドビット×5本、筒型ブラシ(豚毛)×1本、筒型ブラシ(真鍮線)×1本、フェルトバフ(Φ20mm)×1本、金属用切断砥石(Φ23mm)×5枚、切断砥石用マンドレル×1本、Φ2.35mm用コレットチャック×1個、Φ3.0mm用コレットチャック×1個
消費電力(W)10
チャック能力(mm)Φ0.3~3.2
絶縁方式二重絶縁
定格使用時間(分)15
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
関連キーワード