4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セメント粉をスプレーして、セメント・モルタル・コンクリート面の細かいひび割れを補修します。主にコンクリートの外壁に発生した細かいひび割れ(幅5mm以下)を特殊なセメント粉で埋めて補修します。本品はセメントの粉がスプレーされます。
用途ひび割れ補修 塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間 成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤 ガス容量(mL)200 質量(g)330 仕様粉末固形分:90g 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本(200mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。 リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。
液色透明(つやあり) 特性防水、風化防止 成分スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂 乳白色エマルション 液性アルカリ性 塗布面積(m2/缶)2.0~3.0(2回塗り) 硬化時間(時間)夏期:約15、冬期:約20 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
699 税込769
当日出荷

・セメントのヒビ割れ、欠け落ちを補修します。 ・本品はセメントの粉が出てきます。 ・固める際は水かメーカー姉妹品のセメントスプレー定着液250mlを併用下さい。 ・使用量の目安:5mm巾のヒビ割れに対し、約3mの長さで埋められます。
塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間 仕様粉末固形分:70g 成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤 セット内容セメントスプレー230ml 3本組+セメントスプレー用定着液 250ml 1本 危険物の類別非危険物 ガス容量(mL)230
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

古いセメント(補修面)に新しいセメントを補修する時に使用するセメント補修用接着増強液です。 亀裂やはがれ防止、表面硬化増強の効果があります。扱いやすいスプレータイプです。
用途セメント用接着増強 成分スチレン、アクリル酸共重合樹脂 液性アルカリ性 標準塗り面積(2回塗り)(m2)2.0~3.0 硬化時間約24時間
1本(300g)
1,198 税込1,318
3日以内出荷