タイル目地の黄ばみ、黒ずみ、カビ汚れを有機酸と界面活性剤の洗浄力により強力に落とします。塩素に比べて、強い刺激臭がありません。
用途おふろ場、トイレ、玄関等のタイル目地の洗浄
使用場所浴室、トイレ、玄関
液性酸性
成分有機酸、高級アルコール系ノニオン界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
屋外の床タイルや外壁タイル(磁器・せっき質の焼成タイル)の水あか・雨水汚れを強力に落します。
ハケ塗りタイプです。
用途玄関、玄関アプローチ、カーポート、ガーデン等の屋外、床タイルや外壁タイル(磁器・せっき質の焼成タイル)の水あか、雨水汚れを強力に落します。
使用場所玄関、ガーデン、外壁
液性酸性
成分有機酸、界面活性剤(7%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、ジベンテン(オレンジ)、水
粒状洗剤ととう器ようメッシュパッドのダブル効果でガンコ水あか汚れを落とします。
用途便器、手洗いボウル、タイル表面に付着した水あか汚れ落し ・部分的に残った黒ずみ、黒い筋状の汚れ、水が溜まった部分の汚れ落し
使用場所トイレ
液性弱アルカリ性
成分洗剤:界面活性剤(3%ポリオキシアルキレンラウリルエーテル)、D-リモネン、メチルメトキシブチルアセテート 研磨剤(20%けい酸系鉱物、ポリエチレン粉末)、増粘剤、除菌剤 メッシュパッド:基材:ポリエステル 研磨剤:けい酸ガラス研削材
1本(120g)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
関連キーワード