浴室、洗面所、トイレ、台所等の狭い範囲のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ちをなおします。硬化時間は約60分なので補修したその日に使えます。
用途タイル目地の充填
使用場所浴室
液性アルカリ性
成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、酸化チタン
使用の目安幅5mm×深さ5mmに対し約4m
危険物の類別非危険物
硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。外温が低いと延びます。
1本(200g)
¥599
税込¥659
当日出荷
浴室、洗面所、トイレ、台所等の広い範囲のタイル目地の充填やタイルのヒビ割れ補修ができます。
水を加えて練るだけなのでどなたでもカンタンに作業ができます。
強力な接着力と粘着性があり固まる時の縮み、ヒビ割れ、肉やせが起きにくいです。
用途浴室、台所、トイレ等のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、減り部分の補修
使用場所浴室
液性アルカリ性
成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、防水剤
使用の目安モザイクタイル(25mm角)の場合、約2m2の目地施工ができます。
乾燥時間20℃で約24時間
1本(600g)
¥459
税込¥505
3日以内出荷
タイル目地の黄ばみ、黒ずみ、カビ汚れを有機酸と界面活性剤の洗浄力により強力に落とします。塩素に比べて、強い刺激臭がありません。
用途おふろ場、トイレ、玄関等のタイル目地の洗浄
使用場所浴室、トイレ、玄関
液性酸性
成分有機酸、高級アルコール系ノニオン界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
ハケぬり水性タイプの目地材です。1mm程度の細かいヒビ割れや欠け落ち部分に ペーストタイプの目地材が深く入り込み、水分の浸入による土台の腐食やタイルのはがれ落ちを防ぎます。
用途浴槽まわり、壁面のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、穴うめ補修
カビで汚れた目地の化粧
落ちそうな目地材の接着
使用場所浴室
液性弱酸性
成分酢酸ビニル、樹脂共重合エマルジョン、顔料、水溶性防水剤
使用の目安幅5mm×深さ5mmで約9m
硬化時間20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります)
1本(80g)
¥699
税込¥769
翌日出荷
フルーツ酸配合なので、塩素系カビ取り剤のような強い刺激臭がなく、タイル目地そのものを傷めることもありません。
用途おふろ場、トイレ、玄関等のタイルめじの洗浄
使用場所浴室
液性酸性
成分有機酸、界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
屋内・外カベの穴埋め、ヒビ割れ、ブロック、レンガ、タイル目地、屋根瓦の漆喰や水もれの補修がどなたでもカンタンにできます。水を加えて練るだけなのでご婦人の方でもラクラク作業できます。
用途カベの穴うめ
液性アルカリ性
成分ポルトランドセメント、プラスター、粉末接着剤、ヒビ割れ防止剤
硬化時間20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります)
屋内・外カベの穴埋め、ヒビ割れ、ブロック、レンガ、タイル目地、屋根瓦の漆喰や水もれの補修がどなたでもカンタンにできます。水を加えて練るだけなのでご婦人の方でもラクラク作業できます。
用途カベの穴うめ
成分ポルトランドセメント、プラスター、粉末接着剤、ヒビ割れ防止剤
液性アルカリ性
硬化時間20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります)
関連キーワード