「壁補修」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ビニールクロス壁の欠け、破け、キズ穴を補修し、凹凸模様も補修できます。
あらゆるキズ穴につめたり伸ばしたりでき、肉やせ、ヒビ割れがなく、補修面に密着します。
用途クロスカベの欠け、破け、キズ穴補修
エンボス調のクロスカベの模様復元
成分型取りA剤:シリカ、型取りB剤:シリカ、パテ材:アクリル樹脂、パルプ組織
質量(g)50
使用の目安型取り剤:2mm厚で約5cm2、パテ材:2mm厚で約6cm2
乾燥時間パテ材:約12時間(20℃の場合)・型取り剤(A剤・B剤練り合わせ、放置後):約5分(20℃の場合)※乾燥時間は、室内温度やカベ紙の状態(温度や湿度等)により異なります。
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
石膏ボード、漆喰、繊維、土、モルタル等屋内壁にエアコンホースや増改築時にできた穴を強力に補強します。硬化時間は約60分です。屋内カベのカドの欠け落ちにも使えます。
用途壁の穴うめ
成分補修パウダー:セメント、石膏、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、ネットシート:樹脂
液性アルカリ性
使用の目安幅60mm×長さ100mmのネットシートが2枚入っています。このシートサイズの穴うめができます。
硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。 外温が低いと延びます。
1パック(200g)
¥599
税込¥659
当日出荷
ビニールクロスとカベにできた穴(ピン穴、釘の抜き穴、繊維壁のキズ穴、大きなキズ穴など)や柱とカベのすき間、エアコンホースとカベのすき間の穴埋め補修材です。
手にベト付かずあらゆるキズ穴につめたり伸ばしたりでき、肉やせ、ヒビ割れがなく、補修面に密着します。
メーカー姉妹品の『クロス型取りなおし3点セット』のパテ材としても使用できます。
用途クロスカベのキズ穴かくし
成分アクリル樹脂、パルプ組織
使用の目安2mm厚で約8cm2
硬化時間パテ材:約12時間(20℃の場合)※乾燥時間は、室内温度やカベ紙の状態(温度や湿度等)により異なります。
1個(5g)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
関連キーワード