浴室、洗面所、トイレ、台所等の狭い範囲のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ちをなおします。硬化時間は約60分なので補修したその日に使えます。
用途タイル目地の充填
使用場所浴室
液性アルカリ性
成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、酸化チタン
使用の目安幅5mm×深さ5mmに対し約4m
危険物の類別非危険物
硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。外温が低いと延びます。
1本(200g)
¥599
税込¥659
当日出荷
浴室、洗面所、トイレ、台所等の広い範囲のタイル目地の充填やタイルのヒビ割れ補修ができます。
水を加えて練るだけなのでどなたでもカンタンに作業ができます。
強力な接着力と粘着性があり固まる時の縮み、ヒビ割れ、肉やせが起きにくいです。
用途浴室、台所、トイレ等のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、減り部分の補修
使用場所浴室
液性アルカリ性
成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、防水剤
使用の目安モザイクタイル(25mm角)の場合、約2m2の目地施工ができます。
乾燥時間20℃で約24時間
1本(600g)
¥459
税込¥505
3日以内出荷
粒状顆粒の研磨剤と洗剤の強力な洗浄効果により、液体製品に比べ、強力に落とします。
用途磁器質、陶器質でできた浴室、玄関、屋外、トイレ等のタイルの洗浄
使用場所浴室、玄関、屋外、トイレ
液性弱アルカリ性
成分高級アルコール系ノニオン界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、酸化ケイ素、酸化アルミニウム、非結晶質シリカ(遊離ケイ素)、湿潤剤
1本(40g)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
浴そうとタイルすき間のヒビ割れや穴埋め補修に使えます。
濡れた面や浴室など湿った場所でも乾かさずに作業できます。
用途ホーロー、ステンレス、ポリ、タイル浴槽とタイルのすき間の充填
成分主溶液A剤:水溶性接着液、ヒビ割れ防止剤、防水剤パウダーB剤:石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤
使用の目安幅5mm×深さ5mmで約2m
乾燥時間20℃で約24時間
1箱(150g)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
おふろ場のゴムパッキン部分に発生してしまった、液体タイプのカビ取り剤ではなかなか落せない黒いカビ汚れをキレイに落します。
ジェル状のつけ置きタイプです。
用途浴槽、浴室内窓枠、洗面台のシリコン目地、ゴムパッキン、タイル目地、壁のカビ取り
使用場所浴室、洗面所
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤
使用の目安本品1本あたり約14m
1箱(80g)
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード