「環境美健」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セメント粉をスプレーして、セメント・モルタル・コンクリート面の細かいひび割れを補修します。主にコンクリートの外壁に発生した細かいひび割れ(幅5mm以下)を特殊なセメント粉で埋めて補修します。本品はセメントの粉がスプレーされます。
用途ひび割れ補修 塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間 成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤 ガス容量(mL)200 質量(g)330 仕様粉末固形分:90g 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本(200mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。
用途陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修 成分スチレン・アクリル酸共重合樹脂 液性弱アルカリ性 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約5~5.5 乾燥時間夏:2~3時間、冬:4~6時間
1本(1kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。 リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。
液色透明(つやあり) 特性防水、風化防止 成分スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂 乳白色エマルション 液性アルカリ性 塗布面積(m2/缶)2.0~3.0(2回塗り) 硬化時間(時間)夏期:約15、冬期:約20 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
699 税込769
当日出荷