カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
  • カスガ(KASUGA)
  • ガステック(2)
  • 新コスモス電機(3)
  • アプリクス(1)
  • 共立理化学研究所(1)
  • 理研計器(8)
  • KRK(笠原理化工業)(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • WatchGas(2)
  • CKD(55)
  • アズワン(7)
  • ベッセル(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • kirala(2)
  • ゴフェルテック(2)
  • アキレス(1)
  • アマノ(1)
  • SMC(1)
  • オリオン機械(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「オゾン 測定器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガンタイプイオナイザ(AC) 専用高電圧電源 カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ(AC) 専用高電圧電源カスガ(KASUGA)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
除電と除塵を目的としたガンタイプです。 エアガン(GI-04B)専用高圧電源になります。 エアガン部は別売りです。
用途塗装前部品の除塵、除電 体に付着したゴミ・ほこりの除去種別高電圧電源部質量(kg)約4.8使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式交流コロナ放電式消費電流(VA)約15放電電極針ステンレスオゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA)コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置カスガ(KASUGA)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
高電圧発生部を本体に内蔵しているため、簡単に設置できます。 無風のため、風を嫌う工程で使用できます。
質量(g)約220消費電力(VA)約1.5使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.02以下(300mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA)コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。 小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。 コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。 放電電極針には、電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。
質量(g)約180消費電力(VA)約1.1使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式除電距離(mm)50~300(除電時間が20秒以内)除電面積前面中心部より半径250mm放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯入力電源(V)DC12.6~36
ファンタイプ静電気除去装置 カスガ(KASUGA)ファンタイプ静電気除去装置カスガ(KASUGA)
119,800税込131,780
1台
16日以内出荷
大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。 大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。 イオンバランス調整機能付。
質量(g)約2.5ケーブル長(m)約2.5機能イオンバランス調整機能消費電流(mA)500最大風量(m3/min)5.0(50Hz)/6.0(60Hz)使用環境温度(℃)0~40最大風速(m/s)2.45(50Hz)/3.20(60Hz)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
ファンタイプイオナイザ(DC) 超小型 カスガ(KASUGA)ファンタイプイオナイザ(DC) 超小型カスガ(KASUGA)
72,980税込80,278
1台
10日以内出荷
超小型設計で卓上から各種製造装置内の取り付けが簡単にできます。 クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備いたしました。これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。 裏面端子台により電源の入出力ができ、各種製造装置内に数多く設置する場合に個別にACアダプタを取り付けなくても簡単にシリーズ接続が可能です。また、警報出力によりメンテナンス時期、異常時に装置と連動させることが簡単にできます。 角度調整部にロックねじを採用したため振動等によって角度が変わることがありません。 独自技術で高電圧トランス1台で正負両方の高電圧を発生しております。このため、従来のDCタイプで懸念されていた片側トランス故障による逆チャージの心配が皆無です。(特許取得済み) ステンレス製ファンガードを接地することによりイオンバランスの安定と電界のシールドをしているため、安心して電子デバイスの除電に使用できます。(特許取得済み)
付属品ACアダプター質量(g)約510風量(m3/min)0.65風速(m/s)1.31消費電流(mA)220使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式端子台DC24V入力、DC24V出力、警報出力、アース警報出力クリーニング警報、高電圧停止、前面パネルLED赤表示放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
ファンタイプイオナイザ(DC) カスガ(KASUGA)ファンタイプイオナイザ(DC)カスガ(KASUGA)
72,980税込80,278
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
従来機種に比べ放電電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用したことにより約2倍の除電特性を達成いたしました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。 ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。 放電電極針数を2倍に増やしたことや高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長期間使用でき、メンテナンス頻度を大幅に少なくすることが可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザの動作状況を簡単に確認できます。従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握できるクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 電源の入出力や警報出力が裏面端子台から簡単に接続でき、各種製造装置との連動が簡単に行えます。これにより、製造装置内で使用する場合に、メンテナンス不良による除電性能の低下や、ファン故障による除電効果がない状態を即座に装置に信号出力いたします。 独自設計で風量可変範囲を極限まで広げ、超小型電子デバイスを微風で今までにない高速除電が可能です。
風速(m/s)1.3~4.6消費電流(mA)550最大風量(m3/min)3.68使用環境温度(℃)0~40イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アースオゾン発生量(ppm)0.02以下使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら