4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低電位から高電位までの静電気を測定できます。 超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。 測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。 ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。 測定電位の記憶と呼び出し機能付です。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50 測定範囲Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV 寸法(mm)121×70×22 質量(g)約170(乾電池含む) 電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上) 検出方式振動型表面電位センサ 測定精度±10%以内 アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ) 測定モード連続測定またはピークホールド 使用環境温度(℃)0~40 検出方法(測定距離)自動、超音波自動測定方式 記憶データ数最大20点 使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

1個
97,980 税込107,778
当日出荷

1個
239,800 税込263,780
33日以内出荷

関連カテゴリ