5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷

1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷

従来機種に比べ、電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用した事により約2倍の除電特性を達成致しました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 設計の見直しにより、角度調整コマ数を2倍に増やし、角度調整が狙った位置に確実に調整可能になりました。 電極針数を2倍に増やした事や高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長時間使用出来、メンテナンス頻度を大幅に少なくする事が可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザーの動作状況を簡単に確認出来ます。 従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握出来るクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上から各種製造装置内にスペースを取らず設置が可能です。 新設計前後ファンガードをワンタッチスライドで簡単に外す事が出来ます。電極針周辺に簡単にアクセスでき、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減する事が出来ます。
イオン生成方式直流コロナ放電式 付属品100V用アダプター(電源コード) 質量(g)約900 電源(V)DC24 表示警報表示/クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高圧停止 風速(m/s)1.3~4.6 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×178×60 消費電流(mA)550 最大風量(m3/min)3.68 イオンバランス±10以内(工場出荷時)、微調整可能 ファンスピード無段階可変可能 端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、グランド 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下 環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

カスガ(KASUGA)ファンタイプイオナイザ(DC)
エコ商品
従来機種に比べ放電電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用したことにより約2倍の除電特性を達成いたしました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。 ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。 放電電極針数を2倍に増やしたことや高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長期間使用でき、メンテナンス頻度を大幅に少なくすることが可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザの動作状況を簡単に確認できます。従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握できるクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 電源の入出力や警報出力が裏面端子台から簡単に接続でき、各種製造装置との連動が簡単に行えます。これにより、製造装置内で使用する場合に、メンテナンス不良による除電性能の低下や、ファン故障による除電効果がない状態を即座に装置に信号出力いたします。 独自設計で風量可変範囲を極限まで広げ、超小型電子デバイスを微風で今までにない高速除電が可能です。
風速(m/s)1.3~4.6 消費電流(mA)550 最大風量(m3/min)3.68 使用環境温度(℃)0~40 イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能 ファンスピード無段階可変可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース オゾン発生量(ppm)0.02以下 使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止 入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型設計で卓上から各種製造装置内の取り付けが簡単にできます。 クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備いたしました。これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。 裏面端子台により電源の入出力ができ、各種製造装置内に数多く設置する場合に個別にACアダプタを取り付けなくても簡単にシリーズ接続が可能です。また、警報出力によりメンテナンス時期、異常時に装置と連動させることが簡単にできます。 角度調整部にロックねじを採用したため振動等によって角度が変わることがありません。 独自技術で高電圧トランス1台で正負両方の高電圧を発生しております。このため、従来のDCタイプで懸念されていた片側トランス故障による逆チャージの心配が皆無です。(特許取得済み) ステンレス製ファンガードを接地することによりイオンバランスの安定と電界のシールドをしているため、安心して電子デバイスの除電に使用できます。(特許取得済み)
付属品ACアダプター 質量(g)約510 風量(m3/min)0.65 風速(m/s)1.31 消費電流(mA)220 使用環境温度(℃)0~40 イオン生成方式直流コロナ放電式 端子台DC24V入力、DC24V出力、警報出力、アース 警報出力クリーニング警報、高電圧停止、前面パネルLED赤表示 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下 使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷