カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カスガ(KASUGA)
  • TDK(6)
  • シシド静電気(5)
  • 昭和測器(5)
  • HAKKO(白光)(4)
  • 春日電機(静電気対策)(4)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • エッシェンバッハ(3)
  • SCS(3)
  • HIKMICRO(3)
  • A&D(2)
  • オーハウス(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • ベッセル(2)
  • ホーザン(2)
  • アトム(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • 日本電興(2)
  • MICROCHIP(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「帯電 測定 器」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】人体電位測定器 カスガ(KASUGA)【レンタル】人体電位測定器カスガ(KASUGA)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。データロガー等を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。
アナログ出力0~±1000mV測定精度(%)±5測定モード連続測定またはピークホールド電源単3アルカリ乾電池2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×121×22プローブ径(Φmm)40プローブ長(mm)125
デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)デジタル静電電位測定器カスガ(KASUGA)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサー内蔵で、測定距離を正確に合わせて高精度な測定が可能です。測定対象物の大きさ・帯電の大きさに合わせ測定レンジ切り替えが可能です。
仕様測定距離検出: 超音波自動測定方式測定範囲(HIGH/LOW、kV) ±0.1~50/±0.01~20質量(g)約170電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定精度±10%アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)機能メモリ/呼び出し・スリープモードメモリー最大20点測定モード連続測定またはピークホールドアズワン品番2-2502-01測定基準(距離) High/100mm、Low/50mm
イオライザー液 カスガ(KASUGA)イオライザー液カスガ(KASUGA)
46,980税込51,678
1缶(18L)
6日以内出荷
本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。 原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。 界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。 帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。 透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。
用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。 紙、プラスチック、シートの表面の導電化。 プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。 写真フイルム、印画紙、およびその装置類。 化学繊維の原料および織物類。 敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。 合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。主成分ノニオン系界面活性剤表面抵抗(Ω)1×1010以下使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時)溶剤IPA変性アルコール
イオライザースプレー カスガ(KASUGA)イオライザースプレーカスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)ほか
当日出荷
本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。 原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。 界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。 帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。 透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。
用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。 紙、プラスチック、シートの表面の導電化。 プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。 写真フイルム、印画紙、およびその装置類。 化学繊維の原料および織物類。 敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。 合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。主成分ノニオン系界面活性剤使用ガスLPG表面抵抗(Ω)1×1010以下使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時)溶剤IPA変性アルコール
コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA)コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。 小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。 コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。 放電電極針には、電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。
質量(g)約180消費電力(VA)約1.1使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式除電距離(mm)50~300(除電時間が20秒以内)除電面積前面中心部より半径250mm放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯入力電源(V)DC12.6~36
ファンタイプイオナイザ(DC) カスガ(KASUGA)ファンタイプイオナイザ(DC)カスガ(KASUGA)
72,980税込80,278
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
従来機種に比べ放電電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用したことにより約2倍の除電特性を達成いたしました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。 ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。 放電電極針数を2倍に増やしたことや高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長期間使用でき、メンテナンス頻度を大幅に少なくすることが可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザの動作状況を簡単に確認できます。従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握できるクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 電源の入出力や警報出力が裏面端子台から簡単に接続でき、各種製造装置との連動が簡単に行えます。これにより、製造装置内で使用する場合に、メンテナンス不良による除電性能の低下や、ファン故障による除電効果がない状態を即座に装置に信号出力いたします。 独自設計で風量可変範囲を極限まで広げ、超小型電子デバイスを微風で今までにない高速除電が可能です。
風速(m/s)1.3~4.6消費電流(mA)550最大風量(m3/min)3.68使用環境温度(℃)0~40イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アースオゾン発生量(ppm)0.02以下使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
携帯用静電モニタ カスガ(KASUGA)携帯用静電モニタカスガ(KASUGA)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。 帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。 帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。
測定範囲±0.01~±1.10kV仕様帯電電位:±1.00kV質量(g)約200(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(3V)検出方式振動型表面電位センサ本体寸法(mm)127×71×22測定精度±10%+1digitsアナログ出力0~±110mV電池寿命(時間)約10(イオンバランス測定時)表示範囲±0.00~±9.99kV使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
人体電位測定器 カスガ(KASUGA)人体電位測定器カスガ(KASUGA)
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷から17日以内出荷
プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。 ワイドレンジで測定できます。 ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。 記録計を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。 作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±5%以内測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)デジタル静電電位測定器カスガ(KASUGA)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
低電位から高電位までの静電気を測定できます。 超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。 測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。 ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。 測定電位の記憶と呼び出し機能付です。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50測定範囲Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV寸法(mm)121×70×22質量(g)約170(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±10%以内アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40検出方法(測定距離)自動、超音波自動測定方式記憶データ数最大20点使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)デジタル静電電位測定器カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら