カテゴリ
- オフィスサプライ(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(99)
- 自動車用品(216,620)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)
- ジョプラックス
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
商品レビュー
- 以上(2,431)
- 以上(2,560)
- 以上(2,580)
- 以上(2,597)
価格
- 1,500円以下(53,441)
- 1,500-10,000円(81,227)
- 10,000-50,000円(67,584)
- 50,000-100,000円(22,516)
- 100,000円以上(12,292)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ
ジョプラックス(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用)
ジョプラックス(20件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ
ジョプラックス(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷全長(mm)240ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアダスター ジョプラスター(R2)
ジョプラックス(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ
ジョプラックス(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷全長(mm)185ノズル長(mm)72ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)21エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR
ジョプラックス(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷驚きの軽さ!業界最軽量70g。 接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。 製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個質量(g)70吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)常用使用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ
ジョプラックス(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷全長(mm)200ノズル長(mm)70ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)51エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
樹脂ソケット(ホース取付用)
ジョプラックス(4件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
ジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用)
ジョプラックス(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量種別ナットタイププラグ材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
樹脂プラグ ホース取付用
ジョプラックス(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水
...