カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • ジョプラックス
  • モノタロウ(6)
  • 近畿製作所(38)
  • 扶桑精機(37)
  • SK11(30)
  • TRUSCO(26)
  • AIR MASTER(23)
  • WTB(15)
  • ダイセン(10)
  • エレコム(8)
  • サンワダイレクト(6)
  • サンワサプライ(5)
  • 栗田製作所(5)
  • アズワン(4)
  • カクダイ(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • GREAT TOOL(3)
  • KTC(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • E-Value(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア ダスターガンノズル」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+ソフトロングノズル(140mm)ジョプラックス
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7553セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm)ジョプラックス
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7542セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm)ジョプラックス
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7541セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプタージョプラックス
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7540セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプタージョプラックス
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7543セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプタージョプラックス
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7552セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスター2 ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスター2ジョプラックス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃にトラスコ品番236-6484セット内容エアダスター:ジョプラスター[[R2]](日本製)、ロングノズル:TLN-140(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)32全長(mm)245質量(g)125タイプ床配管使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスターR ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターRジョプラックス
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)25全長(mm)240質量(g)105使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプジョプラックス
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)45ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×13穴全長(mm)175ノズル外径(Φmm)26
エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプジョプラックス(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)61.5ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)最少2.5全長(mm)185ノズル外径(Φmm)26.3
エアダスター ジョプラスターRABS製ラウンドノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRABS製ラウンドノズルタイプジョプラックス
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)55ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)180ノズル外径(Φmm)23
エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプジョプラックス
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)90ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)220ノズル外径(Φmm)47
エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプジョプラックス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)70ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)200ノズル外径(Φmm)51
エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプジョプラックス
2,098税込2,308
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)140ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3全長(mm)240ノズル外径(Φmm)20
アルミ製ロングノズル ジョプラックスアルミ製ロングノズルジョプラックス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
吐出口径(Φmm)2×1穴適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ種別ノズル材質アルミニウムノズル外径(Φmm)8
樹脂製ロングノズル ジョプラックス樹脂製ロングノズルジョプラックス(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140吐出口径(Φmm)3Φ×1穴接続口M14 P=1.0オスネジ適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウトラスコ品番292-4510種別ノズル材質ポリプロピレン質量(g)7ノズル外径(Φmm)17
ジェットノズル ジョプラックスジェットノズルジョプラックス
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアーブロウ時に発生する騒音を低減し、エアー拡散を制御する構造になっている為、エネルギーロスが少なく、ワークへのブロウイングが効率よく行えます。 Eタイプ(フラットタイプ)とRタイプ(ラウンドタイプ)の2種類があります。
吐出口径(Φmm)1×16穴種別ノズル常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口G(PF)1/4オスネジ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら