「エアカプラー 樹脂」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ソケットカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気
ソケットorプラグソケット
材質本体:PPE+PAOリング:NBR
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98以下
締付トルク(N・m)2.0~5.0
使用環境温度(℃)-20~80
こんなお得な商品も!

プラグカプラー ホース取付用 樹脂製
モノタロウ
¥84
税込¥92
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
材質ナイロン
適合流体空気
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~50
寸法H(mm)六角対辺17
寸法C(mm)20
常用使用圧力(MPa)0.98以下
締付トルク(N・m)2.0~5.0
使用環境温度(℃)-20~80
寸法B2(Φmm)7
使用流体空気
相手側取付サイズR1/4
最高使用圧力(MPa)0.98
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
仕様おねじ取付用、片路開閉型
トラスコ品番332-3404
質量(g)24
使用温度範囲0~50℃
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード