サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
適合流体水
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質ポリアセタール(POM)
取り付け形状ホース取付用
適合流体水
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体水
相手側取付サイズR1/4
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
仕様おねじ取付用
トラスコ品番375-3816
質量(g)5
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。
プラスチック製で軽量です。
また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に
使用流体水・薬品(要確認)
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲0~50℃
使用圧力(MPa)0.5
こんなお得な商品も!
カプラー オネジ取付用 樹脂製
モノタロウ
¥98
税込¥108
相手側取付サイズR1/4
仕様おねじ取付用
トラスコ品番218-7477
形状プラグ
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)5
使用温度範囲(℃)0~50
寸法L(mm)32
寸法H(mm)19
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)NBR
最高使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)10
接続ねじ1/4
使用流体空気
常用使用圧力(MPa)1.0以下
接続ねじ種類Rc(PT)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
種類カプラ
流体水
使用環境温度(℃)-20~80
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質ポリアセタール(POM)
取り付け形状ホース取付用
適合流体水
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
形状エルボプラグ
接続ねじ種類R(PT)
使用流体空気、水
常用使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(本体)ポリアセタール(POM)
水配管に安心な材料(POM)を採用
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用。
プラスチック製で軽量です。
用途各種エアー配管
各種水配管
形状エルボプラグ
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用流体空気、水
常用使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~50
レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
仕様下からの接続専用
付属品樹脂プラグJS-02
材質本体:PP
全長(mm)260
質量(g)86
タイプ下部接続
使用温度範囲(℃)0~50
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
使用流体空気
ノズル口径(Φmm)3
常用使用圧力(MPa)1
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1
人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。
トラスコ品番195-6102
セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)
全長(mm)128
材質/仕上本体:PP
質量(g)70
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体水
アズワン品番64-8716-07
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード