人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。
トラスコ品番195-6102
セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)
全長(mm)128
材質/仕上本体:PP
質量(g)70
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体水
アズワン品番64-8716-07
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード