タッチチューブ仕様のジョプラスターです。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
全長(mm)134
使用温度範囲(℃)0~50
ノズル長(mm)26.5
ノズル口径(Φmm)3
流体温度(℃)0~50
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。
トラスコ品番684-7542
セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個
全長(mm)240
タイプ床配管
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。
トラスコ品番684-7553
セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個
全長(mm)240
タイプ床配管
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。
トラスコ品番684-7541
セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個
全長(mm)240
タイプ床配管
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番684-7540
セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)200
タイプ床配管
ノズル長(mm)58
ノズル口径(Φmm)1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)51
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番684-7552
セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)200
タイプ床配管
ノズル長(mm)58
ノズル口径(Φmm)1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)51
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
タッチチューブ仕様のジョプラスターです。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
全長(mm)134
使用温度範囲(℃)0~50
ノズル長(mm)26.5
ノズル口径(Φmm)3
流体温度(℃)0~50
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番684-7543
セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)200
タイプ床配管
ノズル長(mm)58
ノズル口径(Φmm)1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)51
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
配管中の水・不純物・油をシャットアウトします。
トラスコ品番292-4528
質量(g)15
常用圧力(MPa)0~0.4
適合流体空気
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体水
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
仕様片路開閉型
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
適合流体水
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体水
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
仕様片路開閉型
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質ポリアセタール(POM)
取り付け形状ホース取付用
適合流体水
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。配管中の水滴・異物をシャットアウトします。メインのフィルターシステムのサポート用です。ホース配管途中のインライン用として便利です。
用途精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。
材質中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC)
使用温度範囲(℃)5~50
最高使用圧力(MPa)0.8
ろ過精度(μm)0.01
適合流体エアー
外径(mm)18
膜面積(cm2)80
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)140
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
全長(mm)240
ノズル外径(Φmm)20
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体水
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
仕様片路開閉型
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)72
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
全長(mm)185
ノズル外径(Φmm)21
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質ポリアセタール(POM)
取り付け形状ホース取付用
適合流体水
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
水配管に安心な材料(POM)を採用
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用。
プラスチック製で軽量です。
用途各種エアー配管
各種水配管
形状エルボプラグ
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用流体空気、水
常用使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~50
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体水
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
仕様片路開閉型
トラスコ品番375-3972
質量(g)24
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
相手側取付サイズR1/4
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽くさびません。
ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管に
G1/4めねじと内径Φ7mmホースの接続に
トラスコ品番219-8129
材質ナイロン(PA)
質量(g)4
六角対辺(mm)17
最高使用圧力(MPa)1
ホース寸法(mm)7(相手側)
相手側取付サイズG1/4
1個
¥129
税込¥142
欠品中
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体水
相手側取付サイズR1/4
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
仕様おねじ取付用
トラスコ品番375-3816
質量(g)5
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)70
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×16穴
全長(mm)200
ノズル外径(Φmm)51
エアー配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境をご提供します。
メインフィルターシステムのサポート用としてもお使いください。優れた異物捕捉能力を発揮。
駆動機器のロングライフを実現。低圧力損失で大流量を確保。コンパクトな設計で省スペースに対応。
ろ過精度(μm)0.01
材質ケース:PC、中空糸膜:PP、ポッティング部:ポリウレタン、アダプタ:変形PPE
最高使用圧力(MPa)0.8
使用環境温度(℃)5~50
適合流体エア
膜面積(cm2)80
最大許容差圧(MPa)0.25
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くさびません。ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。
トラスコ品番219-8128
材質ナイロン(PA)
接続口径(ねじ)G1/4
使用温度範囲(℃)0~50
六角対辺(mm)17
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)0~50
使用圧力0~1.0Mpa
使用流体空気
二面幅(mm)17
相手側取付サイズG1/4メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
セイフティロック機構を標準装備しています。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。
金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。
用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
驚きの軽さ!業界最軽量70g。
接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。
製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)
セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個
質量(g)70
常用使用圧力(MPa)1.0以下
使用環境温度(℃)0~50
耐圧力(MPa)1.5
適合流体エアー
適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
用途作業空間を有効に使って範囲延長に。
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)25
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)61.5
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)最少2.5
全長(mm)185
ノズル外径(Φmm)26.3
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)90
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×16穴
全長(mm)220
ノズル外径(Φmm)47
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)45
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×13穴
全長(mm)175
ノズル外径(Φmm)26
レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に
トラスコ品番236-6482
セット内容エアダスター:ジョプラスターPro(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)
材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR
厚さ(mm)25
全長(mm)260
質量(g)113
タイプ床配管
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ノズルタイプロングノズル+安全シールド
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に
トラスコ品番236-6484
セット内容エアダスター:ジョプラスター[[R2]](日本製)、ロングノズル:TLN-140(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)
材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR
厚さ(mm)32
全長(mm)245
質量(g)125
タイプ床配管
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ノズルタイプロングノズル+安全シールド
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に
材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR
厚さ(mm)25
全長(mm)240
質量(g)105
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ノズルタイプロングノズル+安全シールド
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1.0
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)55
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×16穴
全長(mm)180
ノズル外径(Φmm)23
関連キーワード