2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に持ち運べる軽量・コンパクトタイプです。パソコンに接続でき、容易にデータ管理・加工が可能です。
仕様測定項目:騒音レベルLp・時間平均サウンドレベルLeq・C特性ピークLCpeak・騒音レベル最大値Lmax 測定範囲:A特性/30~130dB、C特性/36~130dB、Z特性/46~130dB 周波数範囲:20~8000Hz 表示:液晶・バックライト付き メモリ:128データ インターフェース:RS232C 対応OS:Windows(R)7/8.1/10 電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) サイズ:48×24×206mm 重量:約120g(電池含む) JIS C1516:2014 クラス2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、IEC 61672-1(classⅡ) アズワン品番1-3219-11
1台
239,800 税込263,780
12日以内出荷

温度補正機能付きで、精密騒音計に使用可能です。小型・軽量で取り扱いが容易です。
付属品1/2インチマイクロホン用アダプタ・ケース×1個 寸法(mm)110×46×75.5 規格JIS C1515:2004 クラス1 対応機種1インチマイクロホン・1/2インチマイクロホン 機能温度補正機能・電池切れ警告 音圧レベル(dB)94 アズワン品番3-9691-01
1個
139,800 税込153,780
33日以内出荷