PCRの実験が容易にできるコンパクトなサーマルサイクラーです。USB接続により、専用アプリケーションでプロトコルの作成や保存、稼動状態のモニターができます。単体での稼動でも、本体のLED表示で現在の運転モードが一目で判ります。
寸法(mm)510×127×102
質量(g)450
形式サンプル形式:8×0.2mLPCRチューブ(ストリップ対応)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)70W
温度範囲(℃)周辺温度~99℃(前回プロトコル記憶方式)
温度(℃)昇温:最大3.2/秒、降温:最大2.2/秒
対応OSWindows(R)、Mac、Android
温度制御方式PID制御
アズワン品番3-9984-01
プロトコル本体保存1(パソコン接続にて新規プロトコル作成可能)
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
PCRの実験が容易にできるコンパクトなサーマルサイクラーです。USB接続により、専用アプリケーションでプロトコルの作成や保存、稼動状態のモニターができます。単体での稼動でも、本体のLED表示で現在の運転モードが一目で判ります。
仕様サンプル形式: 8×0.2mLPCRチューブ×2列(ストリップ対応)、温度レート: 昇温/最大3.2℃/秒、降温/最大2.2℃/秒
寸法(mm)51×127×102
質量(g)450
電源AC100~240V 50/60Hz 70W
温度範囲(℃)周辺温度~99(前回プロトコル記憶方式)
対応OSWindows(R) 、Mac、Android
サンプル数(個)16
温度制御方式PID制御
アズワン品番3-9984-02
プロトコル本体保存1(パソコン接続にて新規プロトコル作成可能)
商品タイプレンタル品はこちら
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
関連キーワード