静電気拡散性をもつUN規格対応ポリタンクです。
容量(L)10
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)300×200×258
規格(UN規格)3H1/Y1.5/200
表面抵抗値(Ω)10^9未満
アズワン品番3-8661-01
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
本体、ノズルコックに導電性の樹脂を使用しています。スリムな設計のため、狭いスペースにも設置可能です。
材質本体/導電性HDPE、ノズルコック/導電性ポリアミド
表面抵抗値(Ω)10^5未満
関連キーワード