4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSJ-5920RSⅡはエントリーモデル・ウエストタイプの膨脹式ライフジャケットです。 BLUESTORMウエストシリーズの中でも最も細い形状です。 体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。 また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。 国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
浮力(kg)約9.0(初期浮力) 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 仕様交換用ボンベキット:16HR6F 胴囲(cm)70~100 生地ポリエステル420D
1着
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BSJ-2920RSⅡはエントリーモデル・サスペンダータイプの膨脹式ライフジャケットです。 BLUESTORMサスペンダーシリーズの中でも最も細い形状です。 体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。 また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。 国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
仕様交換用ボンベキット:16HR6F 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 胴囲(cm)70~100 浮力(kg)約9.0(初期浮力) 生地ポリエステル420D
1着
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットウォーターレース、SUPヨガ、SUPクルージングなどに最適な手動式ライフジャケット。 ベルトをウエストの回りで固定し使用します。 体にピッタリとフィットし、体の動きを妨げることはありません。 3Dメッシュパッドは、より柔らかく、早く乾燥する素材です。 フロント部のファスナーはキーなど小物入れにも使用できます。 また、ウインドーにより使用可能な状態かどうか知らせてくれます。(緑:使用可、赤:使用不可) 24gの炭酸ガスボンベが装着されてます。
浮力(kg)11.8以上
1着
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納性を高めたスタンダードレインジャケット4D裁断HMSパターン。 今までの立体裁断は人の形を象っただけの裁断が主流で、生地の余りを増やすことでツッパリを防止していました。私たちは人間の可動域と、それに同調する皮膚の動きにヒントを得て、ウエアが身体の動きに合わせて追従する裁断方法を見つけました。 HMSは、今までの立体裁断に加え4D要素を導入、人体の構造を研究して製作されたカッティングはどんなアクションをしてもアングラーの動きを妨げません。HMSパターンはパターン枚数が少ないのも特徴です。これにより故障が減り、漏水リスクを大幅に減少させることに成功しています。 無縫製加工。ホットメルトを使用し、縫製箇所を減らすことで軽量化を図っています。また縫製ラインを減らすことで薄着での着用時も肌へのストレスが少なく、よりアクティビティに集中できます。 スライダーポケット。ファスナースライダーが収納可能な立体ポケットを設けました。スライダーが隠れる事で、細いPEラインがスライダーに絡まるストレスも軽減されています。 BreathatecPC。BreathatecPCは従来のブリザテックの撥水/耐水圧/透湿性といった基本性能をそのままに、東レコーテックス社独自開発の高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂を使用することで、加水分解による劣化を従来比3倍以上改善させています。(メーカー比) DEWLFANCα。長時間の雨の中でもはじき続ける、優れた撥水性と、連続洗濯による撥水低下が起きにくい耐久撥水性と摩耗撥水性に優れ、適度な通気を確保した防風耐久撥水素材です。繊維に固着した撥水基が多いため汚れを寄せ付けにくい特徴があります。 繰り返し使用した後でも撥水性が保たれるため、防水性能と透湿性能が損なわれず快適にご使用いただけます。はっ水性試験(JIS L1092)において、100回の洗濯を行った後でも3級以上の撥水性を保つことを確認しています。 (5級:湿潤、水滴がない。 4級:湿潤がなく、小さな水滴が付着。 3級:小さな水滴状の湿潤。 2級:半分程度湿潤。 1級:全体的に湿潤。) ※「ブリザテック/Breathatec」 「デュールファンクα/DEWLFUNCα」は東レコーテックス株式会社の登録商標です。 快適性・耐久性に優れた生地。メインの生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス社のポリカーボネート系3層生地BreathatecPCを使用。裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。
用途メイン生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス(株)のポリカーボネート系3層生地BreathatecPCを使用。 裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。生地全体に適度なハリがあり、エクストリームなシーンでの使用に最適です。 キャストからランディングまでの動作を意識した4D裁断によるHMSパターンが、従来のレインウエアのストレスを解消します。 フードはフェイスラインとハチ周りの2か所を調整することで、荒天時の開口部からの水の侵入を抑えます。 上段のポケットは薄型ながらもアイテムを入れやすく、取り出しやすい設計で、ワーム袋等の収納に便利です。 マチを設けた下段のポケットには薄手のルアーケースを入れることも可能です。 膨張式ライフジャケットと組み合わせることで軽装でのランガンも可能になります。 ファスナーは耐久性に優れたYKK製にアップグレード。メインファスナーには着用しやすく、塩噛みにも強い止水ビスロンタイプを使用。 メインファスナー裏のフラップに設けられた折り返しが、ファスナーから侵入した雨水を外に排出します。 ポケットのファスナーには薄手の止水コイルタイプを使用しています。 手首周りにはシリコンプリントの加工を施した、シンプルながらも水の侵入を防ぐ現場志向の設計です。 ※ポンティアス=南フランスの峡谷から吹く冷たく乾いた風 種別パーカー 機能撥水/耐水圧/透湿性/摩耗性/防風/耐久 素材ポリカーボネート系3層生地BreathatecPC
1着
25,900 税込28,490
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)