8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。 小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。 様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。
浮力(kg)約8.8(初期浮力) 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D 生地ポリエステル300D
1着
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

救命胴衣をゆったりと着用したい方に。落水時の脱げ防止に股ベルトが標準装備。脇部は調整ベルト有り。
浮力(kg)約8.0 仕様国土交通省型式承認品 質量(g)約560 胴回り(mm)(最大着用)1200
1着
8,798 税込9,678
当日出荷

落水時に救命胴衣の脱げ防止する、安全性重視のタイトなサイズ設計モデル
浮力(kg)約8.5 仕様国土交通省型式承認品 質量(g)約470 胴回り(mm)(最大着用)1200
1着
6,998 税込7,698
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSJ-2920RSⅡはエントリーモデル・サスペンダータイプの膨脹式ライフジャケットです。 BLUESTORMサスペンダーシリーズの中でも最も細い形状です。 体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。 また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。 国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
仕様交換用ボンベキット:16HR6F 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 胴囲(cm)70~100 浮力(kg)約9.0(初期浮力) 生地ポリエステル420D
1着
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BSJ-5920RSⅡはエントリーモデル・ウエストタイプの膨脹式ライフジャケットです。 BLUESTORMウエストシリーズの中でも最も細い形状です。 体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。 また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。 国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
浮力(kg)約9.0(初期浮力) 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 仕様交換用ボンベキット:16HR6F 胴囲(cm)70~100 生地ポリエステル420D
1着
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約295 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 適応身長(cm)80~100 浮力(kg)約5.8(初期浮力) 適応体重(kg)10~15未満 生地ポリエステル300D
1着
7,188 税込7,907
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約366 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 適応身長(cm)100~120 浮力(kg)約6.5(初期浮力) 適応体重(kg)15~25未満 生地ポリエステル300D
1着
7,188 税込7,907
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約390 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 適応身長(cm)120~150 浮力(kg)約6.8(初期浮力) 適応体重(kg)25~40未満 生地ポリエステル300D
1着
7,188 税込7,907
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)