25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。 従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能
用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。 浮力(kg)約9 オレンジ 質量(g)1070 寸法(高さH×幅W)(mm)膨張時:560×530 各種認証USコーストガード_タイプIV_認証取得
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

BSJ-8320RSがリニューアルしました。 耐摩耗性に優れたCORDURA(R)の生地と防水性の高いターポリン生地を新たに採用し、耐久性が向上しています。 また、コンパクトでありながら浮力、浮遊性能、落水後の膨脹などはベーシックタイプに引けを取らない性能です。 小さくてコンパクトなので、様々な体型の方にフィットします。女性アングラーにもおススメです。 型式承認品タイプAを取得しています。
浮力(kg)約9.0(初期浮力) 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 仕様交換用ボンベキット:16HR6F 胴囲(cm)70~100 生地ナイロン コーデュラ500D/PVCターポリン
1着
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BSJ-9320RSがリニューアルしました。 耐摩耗性に優れたCORDURA(R)の生地と防水性の高いターポリン生地を新たに採用し、耐久性が向上しています。 また、コンパクトでありながら浮力、浮遊性能、落水後の膨脹などはベーシックタイプに引けを取らない性能です。 小さくてコンパクトなので、様々な体型の方にフィットします。 女性アングラーにもおススメです。 型式承認品タイプAを取得しています。
仕様交換用ボンベキット:16HR6F 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 胴囲(cm)70~100 浮力(kg)約9.0(初期浮力) 生地ナイロン コーデュラ500D/PVCターポリン
1着
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

村上晴彦氏共同開発膨脹式ゲームベストです。 村上晴彦氏のバスフィッシングウェーディングをサポートすべき開発がスタートしました。 夏場の使用が想定されるため、できるだけボディーは小さくて軽い物がいい。 Bluestorm開発チームは村上晴彦氏のスタイルを崩さないよう、既存の気室の設計を一から見直す事で極限まで小さくすることに成功しました。 このベストの最大の特徴は既存のウェーダーとドッキング出来る点にあります。ウェーダーのベルトがベストに通せる構造になっているので、夏場はウェーダーとドッキングする事で煩わしいベルトを減らす事ができます。 これによりキャストをスムーズに行う事を可能にします。またポケットも脱着が可能。用途に合わせて使い分けができます。村上晴彦氏の要望でポケットのサイドはカモフラージュを採用。 全体のデザインはシンプルにまとめました。バスフィッシングでもソルトフィッシングでも、どちらでも使って頂けるゲームベストに仕上がりました。 付属しているベルトは取り外しが可能です。この取り外した部分にウェーダーの肩ベルトを通せばドッキングが可能。ベルトが重複する事なくBSJ-LR02が着用できます。ポケットも取り外しが可能。 置が水に濡れると自動的に膨脹します。装置を肩部につけることで波しぶきがかかりづらい仕様になっています。 この製品は膨脹すると浮輪になります。手動索を引くと手動でも膨脹可能。自身で掴まって浮力を補助したり、救命の必要な人に投げてレスキューも可能です。
仕様充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F) ブラック 質量(g)約500 浮力(kg)初期浮力:約9 生地ナイロン コーデュラ500D, ポリエステル1680D
1着
25,980 税込28,578
6日以内出荷

小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg)約13.1 仕様国土交通省型式承認品 質量(g)約880 外径(mm)550 内径(mm)300
1個
7,998 税込8,798
欠品中

小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg)約8.1 仕様国土交通省型式承認品 質量(g)約600 外径(mm)395 内径(mm)160
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。 小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。 様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。
浮力(kg)約8.8(初期浮力) 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D 生地ポリエステル300D
1着
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BSJ-5920RSⅡはエントリーモデル・ウエストタイプの膨脹式ライフジャケットです。 BLUESTORMウエストシリーズの中でも最も細い形状です。 体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。 また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。 国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
浮力(kg)約9.0(初期浮力) 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 仕様交換用ボンベキット:16HR6F 胴囲(cm)70~100 生地ポリエステル420D
1着
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BSJ-2920RSⅡはエントリーモデル・サスペンダータイプの膨脹式ライフジャケットです。 BLUESTORMサスペンダーシリーズの中でも最も細い形状です。 体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。 また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。 国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
仕様交換用ボンベキット:16HR6F 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 胴囲(cm)70~100 浮力(kg)約9.0(初期浮力) 生地ポリエステル420D
1着
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約295 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 適応身長(cm)80~100 浮力(kg)約5.8(初期浮力) 適応体重(kg)10~15未満 生地ポリエステル300D
1着
7,188 税込7,907
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

救命胴衣をゆったりと着用したい方に。落水時の脱げ防止に股ベルトが標準装備。脇部は調整ベルト有り。
浮力(kg)約8.0 仕様国土交通省型式承認品 質量(g)約560 胴回り(mm)(最大着用)1200
1着
8,798 税込9,678
欠品中

小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約390 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 適応身長(cm)120~150 浮力(kg)約6.8(初期浮力) 適応体重(kg)25~40未満 生地ポリエステル300D
1着
7,188 税込7,907
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体格の大きい人向け、通気性を重視した腰紐で固定するモデル
浮力(kg)約8.5 仕様国土交通省型式承認品 質量(g)約400 胴回り(mm)(最大着用)1350
1着
5,798 税込6,378
6日以内出荷

エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。 他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。 軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間 サイズFree 適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2 生地ポリエステル1680D 質量(g)約800
1着
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約366 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 適応身長(cm)100~120 浮力(kg)約6.5(初期浮力) 適応体重(kg)15~25未満 生地ポリエステル300D
1着
7,188 税込7,907
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幼児用、小型船舶用救命胴衣です。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重10kg~15kgの体形の幼児に。保護者が着用させやすい首掛けタイプです。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式)小児用 Type A 型式TK-210I 型式承認番号第5432号 適応身長(cm)80~100 浮力(kg)初期浮力:6.0 適応体重(kg)10~15未満 仕様幼児用
1着
6,698 税込7,368
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバンテはシリーズ10年目となる前作シノビの後継モデルです。 シンプルなフォルムはそのままに、シリーズ初の背面収納を装備。 メインポケット上部には、新たにチェストベルトを追加。 ベルトを調整することにより、快適なキャスティングが可能になります。 リブベルトを25mmから38mmに変更することで、胴衣の強度と着用感が高まりました。 収納力と機動力のバランスが、移動とキャスティングを繰り返すロックショアゲームや藪漕ぎを必要とするリバーゲーム等、困難に挑むアングラーをサポートします。
サイズFree 質量(g)約1200 適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2 浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間 生地ポリエステル1680D
1着
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットウォーターレース、SUPヨガ、SUPクルージングなどに最適な手動式ライフジャケット。 ベルトをウエストの回りで固定し使用します。 体にピッタリとフィットし、体の動きを妨げることはありません。 3Dメッシュパッドは、より柔らかく、早く乾燥する素材です。 フロント部のファスナーはキーなど小物入れにも使用できます。 また、ウインドーにより使用可能な状態かどうか知らせてくれます。(緑:使用可、赤:使用不可) 24gの炭酸ガスボンベが装着されてます。
浮力(kg)11.8以上
1着
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BSJ-2300RSⅡは手動タイプの膨脹式ライフジャケットです。 手動用作動索を引いた時のみ膨脹します。 手動索は引っかかって不意に膨脹しにくい位置に移動し、尚且つ膨脹が必要な時には確実に手動索が引ける位置になっています。
仕様交換用ボンベキット:18UML MKS 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 胴囲(cm)70~100 浮力(kg)約10.5(初期浮力) 生地ポリエステル420D
1着
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小児用、固型式ライフジャケットです。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
適応体重(kg)15~25未満 浮力(kg)初期浮力:約6.4 仕様小児用
1着
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本小型船舶検査機構性能鑑定に適合しました、小児用ライフジャケットです。 船釣りでは使用できませんが、おかっぱりでの釣り、マリンレジャー、水遊びなどの場面で幅広く活躍します。
浮力(kg)5以上(浮力基準)/24時間 適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品LC1 生地ポリエステル300D 質量(g)約300
1着
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

落水時に救命胴衣の脱げ防止する、安全性重視のタイトなサイズ設計モデル
浮力(kg)約8.5 仕様国土交通省型式承認品 質量(g)約470 胴回り(mm)(最大着用)1200
1着
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通省型式承認品の小型船舶用救命浮器です。
用途5t以上の小型船舶への法定搭載品として使用可能 種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器 材質発泡ポリエチレン
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災備蓄用救命具
用途水害などの緊急時に使用。 企業、教育施設から 家庭での備蓄品として。 浮力(kg)約9 蛍光グリーン 質量(g)280 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)膨張時:60×36×12、収納時:15×10×8、再収納時:13×18×7
1着
8,598 税込9,458
7日以内出荷

小児用、固型式ライフジャケットです。推奨体重25kg~40kg未満の体形の子供に。小学高学年のお子様に最適です。(体重が40kg以上のお子様には大人用がお薦めです)。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A 型式TK-210Y 型式承認番号第5434号 適応身長(cm)120~140 浮力(kg)初期浮力:約6.7 適応体重(kg)25~40未満 仕様小児用
1着
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)