「舶用」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場
浮力(kg)約13.1
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約880
外径(mm)550
内径(mm)300
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場
浮力(kg)約8.1
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約600
外径(mm)395
内径(mm)160
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
小型船舶用のプラスチック黒球です。折りたたんで収納できるので、限られたスペースに保管できます。
用途小型船舶の法定備品として搭載可能
各種認証日本小型船舶検査機構(JCI)確認品
番号製品:TK-PK、確認:第23号
色ブラック
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)確認品の消火用バケツです。
付属品ロープ
材質防水コーティングポリエステル
質量(g)約350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×270
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
落水時に救命胴衣の脱げ防止する、安全性重視のタイトなサイズ設計モデル
浮力(kg)約8.5
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約470
胴回り(mm)(最大着用)1200
救命胴衣をゆったりと着用したい方に。落水時の脱げ防止に股ベルトが標準装備。脇部は調整ベルト有り。
浮力(kg)約8.0
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約560
胴回り(mm)(最大着用)1200
1着
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
体格の大きい人向け、通気性を重視した腰紐で固定するモデル
浮力(kg)約8.5
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約400
胴回り(mm)(最大着用)1350
1着
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
国土交通省型式承認品の小型船舶用救命浮器です。
用途5t以上の小型船舶への法定搭載品として使用可能
種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器
材質発泡ポリエチレン
小児用、固型式ライフジャケットです。推奨体重25kg~40kg未満の体形の子供に。小学高学年のお子様に最適です。(体重が40kg以上のお子様には大人用がお薦めです)。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A
型式TK-210Y
型式承認番号第5434号
適応身長(cm)120~140
浮力(kg)初期浮力:約6.7
適応体重(kg)25~40未満
仕様小児用
幼児用、小型船舶用救命胴衣です。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重10kg~15kgの体形の幼児に。保護者が着用させやすい首掛けタイプです。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式)小児用 Type A
型式TK-210I
型式承認番号第5432号
適応身長(cm)80~100
浮力(kg)初期浮力:6.0
適応体重(kg)10~15未満
仕様幼児用
小児用、固型式ライフジャケットです。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
適応体重(kg)15~25未満
浮力(kg)初期浮力:約6.4
仕様小児用
小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。
Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。
バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。
調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。
水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約390
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
適応身長(cm)120~150
浮力(kg)約6.8(初期浮力)
適応体重(kg)25~40未満
生地ポリエステル300D
小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。
Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。
バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。
調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。
水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約366
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
適応身長(cm)100~120
浮力(kg)約6.5(初期浮力)
適応体重(kg)15~25未満
生地ポリエステル300D
小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。
Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。
バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。
調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。
水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約295
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
適応身長(cm)80~100
浮力(kg)約5.8(初期浮力)
適応体重(kg)10~15未満
生地ポリエステル300D
最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。
小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。
様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。
浮力(kg)約8.8(初期浮力)
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D
生地ポリエステル300D
BSJ-5920RSⅡはエントリーモデル・ウエストタイプの膨脹式ライフジャケットです。
BLUESTORMウエストシリーズの中でも最も細い形状です。
体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。
また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。
国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
浮力(kg)約9.0(初期浮力)
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
仕様交換用ボンベキット:16HR6F
胴囲(cm)70~100
生地ポリエステル420D
BSJ-2920RSⅡはエントリーモデル・サスペンダータイプの膨脹式ライフジャケットです。
BLUESTORMサスペンダーシリーズの中でも最も細い形状です。
体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。
また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。
国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
仕様交換用ボンベキット:16HR6F
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
胴囲(cm)70~100
浮力(kg)約9.0(初期浮力)
生地ポリエステル420D
BSJ-2300RSⅡは手動タイプの膨脹式ライフジャケットです。
手動用作動索を引いた時のみ膨脹します。
手動索は引っかかって不意に膨脹しにくい位置に移動し、尚且つ膨脹が必要な時には確実に手動索が引ける位置になっています。
仕様交換用ボンベキット:18UML MKS
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
胴囲(cm)70~100
浮力(kg)約10.5(初期浮力)
生地ポリエステル420D
関連キーワード