レバンテはシリーズ10年目となる前作シノビの後継モデルです。
シンプルなフォルムはそのままに、シリーズ初の背面収納を装備。
メインポケット上部には、新たにチェストベルトを追加。
ベルトを調整することにより、快適なキャスティングが可能になります。
リブベルトを25mmから38mmに変更することで、胴衣の強度と着用感が高まりました。
収納力と機動力のバランスが、移動とキャスティングを繰り返すロックショアゲームや藪漕ぎを必要とするリバーゲーム等、困難に挑むアングラーをサポートします。
サイズFree
質量(g)約1200
適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間
生地ポリエステル1680D
最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。
小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。
様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。
浮力(kg)約8.8(初期浮力)
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D
生地ポリエステル300D
エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。
他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。
軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間
サイズFree
適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2
生地ポリエステル1680D
質量(g)約800
魚のランディングはアングラーにとって歓喜の瞬間ですが、事故が発生しやすいタイミングでも有ります。
水際で暴れるターゲットを素早く、確実に、安全に行う為には、信頼できるランディングツールが必須です。
本モデルは簡単な操作でターゲットをとらえる事の出来るアルミ製軽量フィッシュグリップです。
本体に適度な長さが有るため、魚が暴れてルアーのフックが手に刺さるリスクを軽減する事が可能です。
グリップに内蔵されたバネ測りは12Kgまで計測可能です。
用途安全に確実にランディングが出来る軽量フィッシュグリップ
色Black
質量(g)265
機能回転機能:魚をホールドした状態でグリップが360°回転する為、激しく暴れまわる魚も外れにくく、魚にも負担が掛かりにくい仕様です。EVAグリップ:グリップには適度な柔らかさを持つEVAを使用。濡れた状態でも滑りづらく、魚を逃しません。計測機能:グリップに内蔵されたバネ測りは12kgまで計測可能。計測誤算調整機能:目盛がズレた場合でも簡単な操作で正常な位置に戻すことが可能です。幅広アーム:アームの先端が幅広に設計されている為、魚の顎を貫通し辛く、魚体を傷つけにくい仕様です。ランヤード用大型リング:グリップエンドに大型リングを装備。紛失防止のランヤードなどを掛けていただけます。※ランヤードは付属しておりません。
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
高いストレッチ性に優れた生地とフィットするオリジナルパターンによって、長時間の着用もストレスフリーです。
防水性・防風性のある生地を使用しているため、冷たい外気も防ぎます。
甲部分はタイタニューム素材・掌部分はネオプレン素材を使用している為、保温力を保ちつつフィット感のある仕上がりで、冬の寒さから手を守ります。
用途高い保温性とフィット感で冬の釣りに最適
材質甲側:クロロプレンゴム(タイタニューム加工)、掌側:ポリエステル55%・ポリウレタン45%
色Black
入数(双)1
機能ストレッチ、防水、防風、防寒
日本小型船舶検査機構性能鑑定に適合しました、小児用ライフジャケットです。
船釣りでは使用できませんが、おかっぱりでの釣り、マリンレジャー、水遊びなどの場面で幅広く活躍します。
浮力(kg)5以上(浮力基準)/24時間
適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品LC1
生地ポリエステル300D
質量(g)約300
小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。
Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。
バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。
調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。
水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約295
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
適応身長(cm)80~100
浮力(kg)約5.8(初期浮力)
適応体重(kg)10~15未満
生地ポリエステル300D
小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。
Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。
バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。
調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。
水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約366
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
適応身長(cm)100~120
浮力(kg)約6.5(初期浮力)
適応体重(kg)15~25未満
生地ポリエステル300D
小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。
Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。
バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。
調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。
水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約390
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
適応身長(cm)120~150
浮力(kg)約6.8(初期浮力)
適応体重(kg)25~40未満
生地ポリエステル300D
関連キーワード