「tk-210ad」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小児用、固型式ライフジャケットです。推奨体重25kg~40kg未満の体形の子供に。小学高学年のお子様に最適です。(体重が40kg以上のお子様には大人用がお薦めです)。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A
型式TK-210Y
型式承認番号第5434号
適応身長(cm)120~140
浮力(kg)初期浮力:約6.7
適応体重(kg)25~40未満
仕様小児用
小児用、固型式ライフジャケットです。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
適応体重(kg)15~25未満
浮力(kg)初期浮力:約6.4
仕様小児用