既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
色透明
使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可)
テープ幅(mm)25.4
テープ長さ(m)15
材質(テープ)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番3-8711-07
1巻
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。
材質PP
幅(mm)25
長さ(m)15
使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。
材質PP
幅(mm)19
長さ(m)15
使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。
材質PP
幅(mm)13
長さ(m)15
使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
色透明
使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可)
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)15
材質(テープ)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番3-8709-07
1巻
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
色透明
使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可)
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)15
材質(テープ)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番3-8710-07
1巻
¥7,998
税込¥8,798
12日以内出荷
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
レーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。※HCL-10T1-WH及びCL-48T1-WHは液体窒素内での使用はできません。レーザープリンター印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。
滅菌紫外線、γ線
特性耐水・耐摩耗性
デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)
シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
取り外し可能なクライオラベルです。デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)
シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
関連キーワード