「ゴム手袋 エンボス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため着け心地が良好です。
表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
厚手で耐摩耗性に優れています。(EN388:2016耐磨耗性レベル3)
材質ニトリルゴム、綿(裏地)
厚さ(mm)約0.85
色グリーン
規格EN 388:2016 3111A
入数(双)1
機能耐摩耗性・柔軟
全長(cm)約35.5
耐油・耐溶剤性に優れた手袋です。手袋内側が綿加工仕上げされ、装着感が良好です。
全長(cm)32
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.45
エンボス加工指先エンボス
仕様内側綿加工
入数(双)1
耐油・耐溶剤性に優れた手袋です。手袋内側が綿加工仕上げされ、装着感が良好です。
仕様内側綿加工仕上げ
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.38
全長(mm)320
サイズXL
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤性
アズワン品番4-834-04
エンボス加工滑止エンボス
1双
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)0.7
色ブルーXイエロー
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合
全長(cm)33
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2110X
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)0.75
色ブラック
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合
全長(cm)31.5
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2121X
コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ネオプレンゴム
厚さ(mm)0.95
色ブルー
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合
全長(cm)36
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2121X
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)0.75
色ブラック
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合
全長(cm)41
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2121X
腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ブチルゴム
厚さ(mm)1.45
色ブラック
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合
全長(cm)35
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格1121X
エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.15
色ライトブルー
規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT
全長(cm)31
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2131X
超ロングタイプで肘の付近までカバーできます。
表面にエンボス加工が施されているため滑りにくくなっています。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.55
色グリーン
入数(双)1
機能耐薬品
全長(cm)46
エンボス加工内エンボス
裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性があり、扱いやすい手袋です。
表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン・ラテックス、綿(裏地)
厚さ(mm)約0.75
色ブラック
入数(双)1
機能柔軟性
全長(cm)約41
エンボス加工表面エンボス
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため着け心地が良好です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。厚手で耐摩耗性に優れています。(EN388:2016耐磨耗性レベル3)
仕様左右別
材質ニトリルゴム、綿(裏地)
厚さ(mm)0.95
全長(mm)360
サイズXL
規格EN 388:2016 3111A、EN374 Type A AJKLOPT
入数(双)1
機能柔軟、耐摩耗性
アズワン品番4-2516-03
エンボス加工表面エンボス
1双
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。
表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン、綿(裏地)
厚さ(mm)約0.90
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬品性・柔軟
全長(cm)約35.5
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質表地/ネオプレン、裏地/綿
厚さ(mm)1.35
全長(mm)360
色ブラック
入数(双)1
加工ぺブルエンボス加工(表面)
機能柔軟性
関連キーワード