「タイヤ クリーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。
全長610mmのロングタイプのため、肘までしっかり保護可能です。
クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。
シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合
厚さ(mm)約0.5
全長(mm)610
適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。
クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。
シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合
厚さ(mm)約0.5
全長(mm)360
適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
独自の3種混合材料により、耐薬品性に優れています。
全長380mmのロングタイプのため、肘付近までしっかり保護できます。
シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合
厚さ(mm)約0.5
全長(mm)380
適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。
クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。
シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
他の手袋との識別が容易な目立つ色です。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合
厚さ(mm)約0.5
全長(mm)360
適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
厚手タイプの強化手袋です。
材質天然ゴム
全長(mm)600
肉厚(mm)1
MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。
全長610mmのロングタイプのため、肘までしっかり保護可能です。
クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。
シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
仕様●全長(mm):610●厚み(mm):約0.5●入数:1袋(1双/袋×6袋入)●材質:ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合●適合規格:EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
アズワン品番4-3750-03
1袋(6袋×1双)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
関連キーワード