23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油・耐溶剤性に優れた手袋です。手袋内側が綿加工仕上げされ、装着感が良好です。
全長(cm)32 材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.45 エンボス加工指先エンボス 仕様内側綿加工 入数(双)1
1双
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油・耐溶剤性に優れた手袋です。手袋内側が綿加工仕上げされ、装着感が良好です。
仕様内側綿加工仕上げ 材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.38 全長(mm)320 サイズXL 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤性 アズワン品番4-834-04 エンボス加工滑止エンボス
1双
1,798 税込1,978
翌々日出荷

裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性があり、扱いやすい手袋です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン・ラテックス、綿(裏地) 厚さ(mm)約0.75 ブラック 入数(双)1 機能柔軟性 全長(cm)約41 エンボス加工表面エンボス
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため着け心地が良好です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。厚手で耐摩耗性に優れています。(EN388:2016耐磨耗性レベル3)
仕様左右別 材質ニトリルゴム、綿(裏地) 厚さ(mm)0.95 全長(mm)360 サイズXL 規格EN 388:2016 3111A、EN374 Type A AJKLOPT 入数(双)1 機能柔軟、耐摩耗性 アズワン品番4-2516-03 エンボス加工表面エンボス
1双
1,498 税込1,648
翌々日出荷

超ロングタイプで肘の付近までカバーできます。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくくなっています。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)約0.55 グリーン 入数(双)1 機能耐薬品 全長(cm)46 エンボス加工内エンボス
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性に優れており扱いやすいブチル手袋です。エンボス加工が施されており、グリップ性に優れています。
材質表地/ブチルゴム 厚さ(mm)約0.5 全長(mm)約370 加工エンボス加工
1双
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性に優れており扱いやすいブチル手袋です。 エンボス加工が施されており、グリップ性に優れています。 厚手で耐久性に優れています。
材質ブチルゴム、綿(裏地) 厚さ(mm)約1.5 全長(mm)約350
1双
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム 厚さ(mm)0.7 ブルーXイエロー 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合 全長(cm)33 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2110X
1双
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため着け心地が良好です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。 厚手で耐摩耗性に優れています。(EN388:2016耐磨耗性レベル3)
材質ニトリルゴム、綿(裏地) 厚さ(mm)約0.85 グリーン 規格EN 388:2016 3111A 入数(双)1 機能耐摩耗性・柔軟 全長(cm)約35.5
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム 厚さ(mm)0.75 ブラック 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合 全長(cm)31.5 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2121X
1双
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン、綿(裏地) 厚さ(mm)約0.90 ブルー 入数(双)1 機能耐薬品性・柔軟 全長(cm)約35.5
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質表地/ネオプレン、裏地/綿 厚さ(mm)1.35 全長(mm)360 ブラック 入数(双)1 加工ぺブルエンボス加工(表面) 機能柔軟性
1双
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム 厚さ(mm)0.75 ブラック 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合 全長(cm)41 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2121X
1双
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ロングスリーブが広範囲に腕を保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合 材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.5 ベージュ 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST 全長(cm)62.5 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1110X
1双
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ブチルゴム 厚さ(mm)1.45 ブラック 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合 全長(cm)35 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1121X
1双
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.95 ブルー 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合 全長(cm)36 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2121X
1袋(12双)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合 材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.5 ベージュ 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST 全長(cm)38 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1110X
1双
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。
適合EN ISO 374-5規格適合 材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.5 ベージュ 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST 全長(cm)36 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1110X
1双
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなやかで手先の細かい作業に向いています。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.34 ライトグリーン 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - JKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合 全長(cm)31 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格3101X
1袋(12双)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的耐性が極めて優れており長寿命です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.55 ライトグリーン 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合 全長(cm)46 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格4102X
1双
709 税込780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質天然ゴム 厚さ(mm)1.15 ライトブルー 規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT 全長(cm)31 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2131X
1双
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.38 ライトグリーン 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合 全長(cm)32 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格3101X
1双
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。ライナーとシェルが分離したユニークな構造により、液体をからの保護性能を高めています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.95 ライトグリーン 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKLOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合 全長(cm)36 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格3111A
1袋(12双)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)