7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスペンサーをボトルから取り外すことなく、再充填できます。通常吐出以外に泡抜き、リンス、希釈、二液混合が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360°自由に調整できます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
1個
71,980 税込79,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルボトルトップビュレット TIシリーズ MICROLIT 動画あり
自動分注タイプで、タッチスクリーンパネルで簡単に正確な分注が可能です。PCに接続し、データ管理ができます。吐出ノズルは垂直方向および水平方向に調整可能です。
1個
149,800 税込164,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP 口内径(Φmm)本体:30(GL30) 再現性(%)±0.2 精度(%)±0.6 アダプタサイズボトルアダプター(付属):28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)
1個
26,500 税込29,150
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
付属品ボトルアダプター:28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45) 材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP 口内径(Φmm)30(GL30) 再現性(%)±0.2 最小目盛(mL)2 精度(%)±0.6 分注容量(mL)10~100 アズワン品番2-9673-14
1個
69,200 税込76,120
当日出荷

本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。 各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。 分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
付属品【ボトルアダプター】28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45) 材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP 精度±0.6% 口内径(Φmm)30(GL30) 再現性±0.2% 最小目盛(mL)1 分注容量(mL)5.0~60 アズワン品番2-9673-13
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、15~20分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
校正証明書JCSS校正
1個
45,980 税込50,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスペンサーをボトルから取り外すことなく、再充填できます。通常吐出以外に泡抜き、リンス、希釈、二液混合が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360°自由に調整できます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)