「mtc bio」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済
材質PP
使用温度範囲(℃)-86~+110
滅菌滅菌
透明度の高いPP製です。
50本入の小分け袋はチャック袋になっており、再密閉することができます。
材質本体・キャップ/PP、Oリング/シリコン
温度範囲(℃)-90~+121
5mLのチューブを15mLとして使用できます。
種別遠心器アダプター
アズワン品番3-8692-12
1袋(4個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済
仕様仕様:一体型キャップタイプ、最大遠心力:25000×G
材質PP
使用温度範囲(℃)-86~+80(C2586を使用すれば80℃以上・10分まで煮沸可)
滅菌滅菌
サイズ(mm)Φ16.5×54
アズワン品番3-8692-01
1ケース(10袋×20個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
仕様タイプ(mL):25、包装携帯:バルクパック
材質PS(ポリスチレン)
滅菌未滅菌
アズワン品番3-8690-01
1袋(100個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
省スペースで卓上での使用に適しています。手がふさがっていても開閉可能なプッシュ式の蓋です。
投入口サイズ(mm)115×75
最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
材質PP
容量(mL)5
寸法(Φ×mm)12×75
遠心強度(耐遠心荷重)4000G
様々なチューブ・プレートを同時に収納・保冷できるラックです。
ラック自体に保冷性があり、2℃まで冷却した場合4℃以下の温度を約5時間保ちます。
寸法(mm)210×170×45
収納数(1)1.5・2.0mLマイクロチューブ、9本、(2)2.0mLクライオチューブ:8本、(3)0.5mLマイクロチューブ:5本、(4)PCRプレート(96well):1枚、(5)PCRチューブ:96本または8連×12ストリップ、(6)50mLリザーバー:1枚
アズワン品番4-4333-01
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
仕様仕様:スクリューキャップタイプ、最大遠心力:25000×G、Φ16×64mm(キャップなし全高(mm):54)
材質PP
使用温度範囲(℃)-86~+110
滅菌未滅菌
アズワン品番3-8692-02
1袋(500個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
用途γ線滅菌済
用途γ線滅菌済
種別15mLアダプター
アズワン品番3-8691-11
1袋(25個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
用途γ線滅菌済
種別PP製遠心チューブ
アズワン品番3-8691-13
1ケース(50個×10袋)
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
仕様タイプ(mL):50分割タイプ、包装携帯:バルクパック
材質PS(ポリスチレン)
滅菌未滅菌
アズワン品番3-8690-07
1袋(100個)
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP
温度範囲(℃)-80~+121
Rnase・Dnase・パイロジェンフリーγ線滅菌済
Rnase・Dnase・パイロジェンフリーγ線滅菌済
2つの素材で作られておりPCR中にプレートの変形が起きにくく、ウェルの位置によらず均一に加温ができる設計です。チューブ部分は熱伝導性にも優れているため、均一で効率的な増幅が可能です。自動化プラットフォームでの使用にも適しており、位置決め用の印字があります。
適合機種ABI社QuantStudio(R)/ BioRad社CFXシリーズ等
材質フレーム/ポリカーボネート、チューブ/PP
タイプフルスカート
材質PP
厚さ(mm)約0.05
外寸法(mm)640×890
アズワン品番4-6547-11
オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
1袋(100枚)
¥30,300
税込¥33,330
翌々日出荷
内側を分割することで複数のゲルを1度に処理でき、リアルタイムに結果を並べて確認することが可能です。ヒンジのフタにより薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
材質PS
容量を調節するアダプターが付属します。目詰まりを防ぎ、濾過速度に優れます。RNase・DNase・パイロジェン・細胞毒素を含みません。※15mL遠心チューブをご使用の場合はアダプターが必要です。
用途γ線滅菌済
フットペダル付でハンズフリーで蓋の開閉が可能です。バッグの口には紐が通してあり、簡単に口を閉じることができます。
仕様●交換用バッグ厚さ:約0.05mm●滅菌インジケーター付:処理前/白→処理後/黒
材質HDPE
外寸法(mm)250×350×480
アズワン品番4-6547-01
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌々日出荷
最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
材質PP
容量(mL)14
寸法(Φ×mm)17×100
遠心強度(耐遠心荷重)4000G
Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
仕様タイプ(mL):50、包装携帯:バルクパック
材質PS(ポリスチレン)
滅菌未滅菌
アズワン品番3-8690-04
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
材質PS
タイプ25mL用フタ
滅菌滅菌済
包装(携帯)滅菌バッグ
アズワン品番3-8690-11
1箱(40袋×5枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷