耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
電圧(V)100
電源AC
吐出口径Φ8mm
吸込口径Φ8mm
耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
材質(接ガス部)PTFE
接続口径Φ10mm
質量(kg)13.7
サイズ350×203×235mm
電源AC100V 50/60Hz
到達圧力(kPa)0.7
騒音値(dB)60
排気量(L/min)30/34(50/60Hz)
アズワン品番3-6101-03
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
排気量(L/min)18/20(50/60Hz)
到達圧力(kPa)1.1
接続口径(Φmm)8
材質PTFE(接ガス部)
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(mm)148×262×182
質量(kg)7
騒音値(dB)52
アズワン品番3-6101-12
1個
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
Chemkerシリーズの中でも高流量を発揮できるようチューニングされたモデルです。
材質(接ガス部)PTFE
電源AC100V 50/60Hz
安全機能サーマルプロテクター内蔵
トラップボトルが付属しています。
材質(接ガス部)PTFE
電源AC100V 50/60Hz
安全機能サーマルプロテクター内蔵
関連キーワード