耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。
用途オートクレーブ可(120℃・20分)
耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。
用途オートクレーブ可(120℃・20分)
耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。
用途オートクレーブ可(120℃・20分)
耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。
用途オートクレーブ可(120℃・20分)
耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。
用途オートクレーブ可(120℃・20分)
T100チューブ。8連チューブ。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。オートクレーブ可能。HTLV-IIIテスト、細菌やハイブリドーマの細胞取り込み研究、細胞採取、受容体結合アッセイ、RIA、EIAに最適。未滅菌
仕様●材質:ポリプロピレン製
アズワン品番65-3847-37
1個(960本)
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
マイクロチューブ。重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製。しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様。見やすい目盛、書き込みスペース付。フタの開閉がしやすい。アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け。オートクレーブ可能。DNase、RNase フリー。滅菌済および未滅菌チューブ
仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-75シリーズのキャップ:フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
アズワン品番65-3850-70
1セット(4個×200本)
¥54,799
税込¥60,279
4日以内出荷
T100チューブ。低吸着タイプ。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。オートクレーブ可能。HTLV-IIIテスト、細菌やハイブリドーマの細胞取り込み研究、細胞採取、受容体結合アッセイ、RIA、EIAに最適。1.2mlチューブ、フタを閉める場合の容量は1.1ml。未滅菌
仕様●材質:ポリプロピレン製
アズワン品番65-3847-35
1個(4800本)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
マイクロチューブ。重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製。しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様。見やすい目盛、書き込みスペース付。フタの開閉がしやすい。アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け。オートクレーブ可能。DNase、RNase フリー。滅菌済および未滅菌チューブ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:レッド●材質:P.P
アズワン品番65-3852-95
1セット(4個×500枚)
¥19,999
税込¥21,999
7日以内出荷
T310 クライオチューブ アウターキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製※で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チュー
仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ※)、シリコン(ウォッシャーシール)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃
ClikLokチューブ フラットトップ。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。目視でも確認できる明瞭なチューブ。耐熱性。高速遠心可能な頑丈さ。しっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用
アズワン品番65-3841-62
1セット(4パック×10個)
¥33,999
税込¥37,399
4日以内出荷
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分(チューブのみ))●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
アズワン品番65-3853-20
1個(200本)
¥12,890
税込¥14,179
4日以内出荷
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)●※キャップは付いていません。
アズワン品番65-3853-24
1個(200本)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
スタンダード(ロックドームトップ):0.2ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3849-60
1個(1000本)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
スタンダード(ロックフラットトップ):0.2ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3849-54
1個(1000本)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3849-55
1セット(5個×1000本)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3849-61
1セット(5個×1000本)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ12.0x75mm●容量:5.0ml●材質:P.S●適合キャップ:T401-3N●遠心耐性:最大RCF 1400g●温度耐性:-50℃~55℃
DNase、RNase、Pyrogenフリー。優れたシール性能で、安全で効果的な航空輸送が可能。自立型。キャップがついたチューブとキャップとチューブが分かれているものと2タイプからお選びいただけます。
仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分(チューブのみ))●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
アズワン品番65-3853-21
1セット(4個×200本)
¥51,599
税込¥56,759
4日以内出荷
サンプルトラックチューブラック。サンプルトラックチューブ:1.2ml、平底。マルチチャンネルピペットが利用。HIV型テスト・サンプル搬送等に便利。コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性。オートメーションロボット対応 HTS(High Throughput Screening)。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●チューブ外寸:全長46mm, 胴部Φ8.5mm●ラックサイズ(W×D×H):128×85×50mm●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:ラック
スタンダード(ロックフラットトップ):0.2ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。チューブ胴体部、キャップ部分に書き込み可能。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3849-82
1個(1000本)
¥11,790
税込¥12,969
4日以内出荷
2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
仕様●500本(25×20tray)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃
アズワン品番65-3853-60
1個(500本)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3849-83
1セット(4個×1000本)
¥47,199
税込¥51,919
4日以内出荷
サンプルトラックチューブラック。サンプルトラックチューブ:1.2ml、平底。マルチチャンネルピペットが利用。HIV型テスト・サンプル搬送等に便利。コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性。オートメーションロボット対応 HTS(High Throughput Screening)。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●チューブ外寸:全長46mm, 胴部Φ8.5mm●ラックサイズ(W×D×H):128×85×50mm●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:ラック
スクリューキャップチューブ。0.5ml(自立型)、1.5ml(自立型/コニカル)、2.0ml(自立型)の3サイズ。スクリューキャップ:6色(青、赤、黄、紫、緑、ナチュラル)、ループ有り無しからお選びいただけます。クラス100,000クリーンルーム内で製造、品質管理を実施。スクリューキャップ内の柔軟なOリングにより液漏れがなくしっかりと密閉
仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)●※キャップは付いていません。
アズワン品番65-3853-25
1セット(4個×200本)
¥26,799
税込¥29,479
4日以内出荷
スタンダード(ロックドームトップ):0.2ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。チューブ胴体部に書き込み可能。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3849-78
1個(1000本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
スタンダードタイプ(フラットトップ):0.5ml 目盛付。PCRチューブでは珍しい胴体部書き込み可能&100μl刻みの目盛り付。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ10.0mm、全長28.8mm、胴部Φ7.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
仕様●500本(25×20tray)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ17mm×95mm●容量:12.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃
アズワン品番65-3853-64
1個(500本)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3849-79
1セット(4個×1000本)
¥52,799
税込¥58,079
4日以内出荷
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-75シリーズのキャップ:フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-75シリーズのキャップ:フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:P.P(ポリプロピレン)-80℃~120℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃
アズワン品番65-3853-63
1セット(4個×500本)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-75シリーズのキャップ:フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
アズワン品番65-3850-69
1個(200本)
¥13,699
税込¥15,069
4日以内出荷
2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ17mm×95mm●容量:12.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃
アズワン品番65-3853-65
1セット(4個×500本)
¥161,199
税込¥177,319
4日以内出荷
2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
仕様●2000本(500本×4個)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 1,400g●温度耐性:P.S(ポリスチレン)-40℃~70℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃
アズワン品番65-3853-61
1セット(4個×500本)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。見やすいホワイトライン。12×75mmチューブは0.1ml刻み、17×95mmチューブは0.25ml刻みのラインによる目盛付。書込みやすいワイドスペース。目盛りの裏側には書き込み可能なスペース付。2ポジションキャップ付のチューブ。使いやすい25本入り滅菌済み。トレー内に整列されています。チューブ本体に目盛、書き込みスペース付。ガンマ線滅菌済。
仕様●500本(25×20tray)●オートクレーブ不可●サイズ:Φ12mm×75mm●容量:4.0ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:P.P(ポリプロピレン)-80℃~120℃●温度耐性:P.E(ポリエチレン)-20℃~70℃
アズワン品番65-3853-62
1個(500本)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
コレクションプレート:UniRackタイプ。両面使用が可能なラック。片面には、0.5-2.0mlチューブ、1-5mlクライオチューブが80本、裏面には、0.2-0.5ml PCRチューブが60本立てられます。ラック両サイドに書き込み可能なスペース付。上と下のラックはしっかりとフィットしているため重ねたままラックを移動できます。付属のアンカーピンにより、横にも連結
スクリューキャップチューブ 13x100mm用キャップインサート:CAPINSERTTM。カラーキャップインサートをチューブのキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:レッド●材質:P.P
アズワン品番65-3852-94
1個(500枚)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
スクリューキャップチューブ 13x100mm用キャップインサート:CAPINSERTTM。カラーキャップインサートをチューブのキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ホワイト●材質:P.P
アズワン品番65-3852-98
1個(500枚)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ