PCRチューブ・プレート用ラック0.6ml・1.5ml・2.0mlチューブ用。0.2ml シングル・8連・12連 PCRチューブを兼用。ラック(T327-1)をボックス(T327)に入れて保存可能。ラックにはアルファベット刻印済み。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(W×D):138.0×98.0mm●高さ(最大):40mm●材質:PVC(T327)、P.P(T327-1)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3849-92
1パック(5個)
¥4,698
税込¥5,168
93日以内出荷
テストチューブラックSecuRackTM 12~13mmΦ用。50本立。2×75mmまたは13×100mmチューブ用ラック。アルファベット刻印入り。各ウェルにはシリコンタブがついていおり、チューブをしっかり固定するので一度にチューブ内の液体を捨てることが可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法:250×128×50mm●色:オレンジ●材質:P.S
関連キーワード