カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • Simport
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](12)
  • 三菱ふそう(8)
  • 三菱(8)
  • KRK(笠原理化工業)(7)
  • ビーエム機器(4)
  • アズワン(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • LION(ライオン)(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • PALL(ポール)(2)
  • カンダ[厨房用品](1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • MOXA(1)
  • 籐芸(1)
  • JPS(1)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
  • GYEON(ジーオン)(1)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlss」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MacrewTube スクリューキャップ付チューブ 5.0ml ナチュラル 滅菌済み T365-5NLSSシリーズ SimportMacrewTube スクリューキャップ付チューブ 5.0ml ナチュラル 滅菌済み T365-5NLSSシリーズSimport
12,890税込14,179
1個(200本)
4日以内出荷
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分(チューブのみ))●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)アズワン品番65-3853-20
MacrewTube スクリューキャップ付チューブ 5.0ml ナチュラル 滅菌済み T365-5NLSSシリーズ SimportMacrewTube スクリューキャップ付チューブ 5.0ml ナチュラル 滅菌済み T365-5NLSSシリーズSimport
50,980税込56,078
1セット(4個×200本)
4日以内出荷
DNase、RNase、Pyrogenフリー優れたシール性能で、安全で効果的な航空輸送が可能自立型キャップがついたチューブとキャップとチューブが分かれているものと2タイプからお選びいただけます。
仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分(チューブのみ))●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)アズワン品番65-3853-21
MacrewTube スクリューキャップ付チューブ 5.0ml アンバー 滅菌済み T365-5AMLSSシリーズ SimportMacrewTube スクリューキャップ付チューブ 5.0ml アンバー 滅菌済み T365-5AMLSSシリーズSimport
20,980税込23,078
1個(200本)
93日以内出荷
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分(チューブのみ))●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)アズワン品番65-3853-18
MacrewTube スクリューキャップ付チューブ 5.0ml アンバー 滅菌済み T365-5AMLSSシリーズ SimportMacrewTube スクリューキャップ付チューブ 5.0ml アンバー 滅菌済み T365-5AMLSSシリーズSimport
86,980税込95,678
1セット(4個×200本)
93日以内出荷
DNase、RNase、Pyrogenフリー優れたシール性能で、安全で効果的な航空輸送が可能自立型キャップがついたチューブとキャップとチューブが分かれているものと2タイプからお選びいただけます。
仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分(チューブのみ))●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)アズワン品番65-3853-19
Q-SWAB EXT. THREAD 10ML SS 0-RING T307-10Aシリーズ SimportQ-SWAB EXT. THREAD 10ML SS 0-RING T307-10AシリーズSimport
349,800税込384,780
1セット(4個×500本)
93日以内出荷
テストプレート用ツール48well用ノートプレートと同デザインで、サンプル記録を書き込めるポストイット式のメモ用紙記録しやすい大きなマス目未滅菌※ノートをスタンドに載せてのご使用はできません。
アズワン品番65-3849-11
Q-SWAB EXT. THREAD 5ML SS 0-RING T307-5Aシリーズ SimportQ-SWAB EXT. THREAD 5ML SS 0-RING T307-5AシリーズSimport
349,800税込384,780
1セット(4個×500本)
93日以内出荷
プラチナ柔チップは高い成型技術で生産されているのでチップ上部のリム部分を柔らかく仕上げました。そのため、チップ装着時は非常に少ない力でピペットに装着できます。また、特殊樹脂および製造工程により、内面を非常に滑らかに仕上げ、サンプルを極力残すことなく吐出できます。ピペットは多くのラボで頻繁に使用されています。その分ピペッティングの作業の際、ピペッティングエラーが発生する可能性が高まります。それが、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性もあり、その原因を調査するのに、貴重なサンプルや時間を無駄にしてしまう危険があります。エラーが発生してしまう原因は多々ありますが、あまり考慮されていない原因の一つがピペットチップです。我々はそのような原因を解決するため、より再現性が高く、希少なサンプルを無駄にしない超低吸着チップをご提供します。左写真は他社とのサンプル残液の比較画像です。スムーズフィット ウルトラクリア 極薄先端 高い成型技術を持って生産されたプラチナチップは非常に少ない力でピペットに装着が可能です。装着されたチップは高いフィット感を持ち高精度なピペッティングを実現します。また、チップエジェクトの際の強い力でピペットのエジェクターを押す必要も無く、反復疲労障害を軽減します。開発された特殊樹脂で成型されている為、硝子の様な透明度があります。この透明度によりチップ内に吸引したサンプルの確認が容易に行えます。最高の液切れを実現させる為に、樹脂のみではなく、チップ形状にもこだわりました。特に液ぎれで重視される先端に注力しチップ先端表面の断面積を最小限に抑えました。これによりサンプルを吐出する際にチップタッチする事なく、サンプルを限りなく残さずチップ内から吐出させます。200μl先端ストレートのスタンダードタイプヒンジラックタイプ電子滅菌済ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
アズワン品番65-3849-13
CRYOLOCK TAMPER EVIDENT 5ML SS T309-5ATPシリーズ SimportCRYOLOCK TAMPER EVIDENT 5ML SS T309-5ATPシリーズSimport
93,980税込103,378
1パック(1000個)ほか
93日以内出荷
CRYOLOCK TAMPER EVIDENT 2ML SS T309-2ATPシリーズ SimportCRYOLOCK TAMPER EVIDENT 2ML SS T309-2ATPシリーズSimport
71,980税込79,178
1パック(1000個)ほか
93日以内出荷
関連キーワード
mlss計特集