曜日別特売

MacrewTube スクリューキャップ付チューブ 5.0ml アンバー 滅菌済み T365-5AMLSSシリーズ

MacrewTube スクリューキャップ付チューブ 5.0ml アンバー 滅菌済み T365-5AMLSSシリーズ - Simport

Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ
中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。
これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。
Simportの5mlチューブなら全高59mmまた

仕様
●オートクレーブ可能(121℃, 20分(チューブのみ))●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
アズワン品番
65-3853-18
内容量
1個(200本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62245455T365-5AMLSS
¥28,400
¥27,980
¥30,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする