国家技能検定「電気機器組立て(シーケンス制御作業)」実技試験対策用実習ユニット。
実際に使用される試験盤+αの仕様により、本番さながらの学習環境を提供します。
付属のCDにはリレーシーケンス編・リレーラダー編・ステップラダー編、全3巻のPDFテキストを収録。
リレーシーケンスの基礎からPLCを使用した例題まで学習できるカリキュラムとなっています。
仕様●サイズ:300×330×140mm※付属品除く●重量:5.7kg●使用電源:AC 100V、50/60Hz●制御電源:DC 24V●【構成品】●▼実習キット●▼配線用ケーブル×40●▼コンベア用ワーク●▼ガラス管ヒューズ●▼学習CD:PDFテキスト、取扱説明書収録●【用意するもの】●▼PLC:入力16点以上 / 出力16点以上(テキストでは三菱電機製「FX3G-40MR/ES」を使用)●▼PLC用電源ケーブル●▼PLC用COM端子間配線ケーブル●▼プログラミングソフトウェア(テキストでは三菱電機製「GX-Works 2」を使用)●▼パソコン(ソフトウェアが動作するもの)●▼PC・PLC接続ケーブル●▼プラスドライバ(2番絶縁タイプ)●【学習内容】●▼環境構築●▼ソフトウェアの使用方法●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼自己保持回路●▼コンベアの駆動●▼インターロック回路●▼リミットスイッチの利用●▼コンベア原点復帰●▼スタート条件の設定●▼非常停止機能の実装●▼タイマの利用●▼ランプ点滅(フリッカ回路)●▼手動/自動切り替え●▼サイクル管理●▼オルタネート回路●▼工程歩進制御●▼カウンタの利用●▼7セグメントLEDの利用●▼往復回数の設定●▼デジタルスイッチの利用●▼品番検出●▼この他、基礎学習の「リレーシーケンス編」、応用学習の「ステップラダー編」を収録
アズワン品番67-4746-95
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
PLC入門の教育・研修用に適した実習キットです。
スイッチ、センサ、ランプ、モータ等で構成された実習ユニット、標準仕様として三菱電機製PLC「FX3G-24MR/ES」を搭載しています。
同社製プログラミングパネル「FX-30P」とそれを活用した学習コンテンツが付属しています。
PC環境でのPLCプログラミングが学習可能なコンテンツも利用可能です。
基本回路から出力機器の連動まで段階的に進むカリキュラムとなっています。
仕様●サイズ:500×360×150mm●重量:12kg●電源:AC 100V●【構成品】●▼実習ユニット●▼プログラミングパネル●▼配線ケーブル●▼CD:テキスト、取扱説明書を収録●【学習内容(PCソフトウェア編)】●▼環境構築●▼プログラミング方法●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼コンベアの駆動●▼インターロック回路●▼自己保持回路●▼二重出力●▼補助リレー●▼ワークの往復回路●▼手動/自動運転の切り替え●▼スタート条件の設定●▼タイマの利用●▼順序制御●▼サイクル運転●▼停止タイミングの設定●▼往復回数の設定●【学習内容(プログラミングパネル編)】●▼PLCについて●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼自己保持回路●▼タイマ回路●▼カウンタ回路●▼モータ駆動回路●▼連続運転回路
アズワン品番67-4746-96
1個
¥229,800
税込¥252,780
47日以内出荷
関連キーワード